Oberfräse OF 1250-E
Oberfräse OF 1250-E
OBFRS-EL-OF 1250-E
MASTER
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Präzises Handling durch verschiedene Griffpositionen
- Ausgezeichnete Frästiefenkontrolle dank der schnellen Makrotiefeneinstellung, der einfachen Feineinstellung und Arretierung der eingestellten Schnitttiefe
- Spindelarretierung für einen schnellen und einfachen Werkzeugwechsel
- Ergonomische Form ermöglicht angenehmes Arbeiten
- Geringes Gewicht für einfache Handhabung
- Überlastschutz verhindert eine Beschädigung des Motors aufgrund von Überlastung
- Ideal für hochpräzise und schnelle Fräsungen
2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden
Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
Datenblätter(X)
Nennspannung | 230 V |
Frequenz | 50 Hz |
Leistungsaufnahme | 1250 W |
Leerlaufdrehzahl min./max. | 10,000-24,000 U/min |
Fräskorbhub | 60 mm |
Maschinengewicht | 3,6 kg |
Kabellänge | 4 m |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!