Oberflächen- und Fußbodenreiniger ECOLINE
Oberflächenreiniger ECOLINE
OBFLREINIG-BODENREINIG-ECOLINE-10LTR
Art.-Nr. 0893117052
EAN 4065233148222
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Universell einsetzbarer, hochkonzentrierter Oberflächen- und Fussbodenreiniger zur täglichen Intensivreinigung auf allen wasserfesten Oberflächen und Böden für alle Verschmutzungsarten
- Reinigt schonend und gründlich – streifen- und schlierenfrei
- Entfernt mühelos Öl- und Fett, fettigen Ruß, Salbenreste, frische Kugelschreiberstriche
- Mit angenehm frischem Duft
- Sparsam im Verbrauch
- Biologisch abbaubar
- Umweltschonend
Unsere Produkte mit dem Siegel EU Ecolabel sind ressourcenschonend und umweltfreundlich. Das Siegel EU Ecolabel zertifiziert die Verwendung von Ressourcen aus nachhaltigem Anbau und definiert klare Anforderungen an umweltfreundliche Prozesse entlang des gesamten Produktionsstufen.
Nicht auf wasserempfindlichen Belägen wie Holz oder Kork anwenden.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte das Technische Datenblatt beachten!
Datenblätter(X)
Geeignet für alle wasserbeständigen Materialien und Oberflächen wie Kunststoff, Fliesen, Kacheln, Glas, emaillierten und lackierten Flächen, Natur- und Kunststein, Fenster und Fensterrahmen, Edelstahl, Alu usw.
Für normale Verschmutzung: ca. 10-20 ml auf 10 L kaltes Wasser.
Inhalt | 10 l |
Gebinde | Kanister |
Geruch/Duft | Parfümiert |
Farbe | Blau |
Chemische Basis | Wasser Tenside |
pH-Wert / Bedingung | 10 / bei 20°C |
Biologisch abbaubar | Ja |
AOX-frei | Ja |
Silikonfrei | Ja |
Nachhaltigkeit | Ressourcen, Umwelt |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!