Obdélníková houba, plastová, jemná
Obdélníková houba, plastová, pro jemné znečištění
ČISTÍCÍ HOUBA-DLAŽBY-L150XS100XH50MM
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Tuhá struktura s jemnými póry pro odstranění šmouh a mírného znečištění
- Velké tlakového namáhání, ideální pro vyhlazování omítky
Datové listy(X)
Pro čištění a vyhlazování při spárování
Materiál | PUR pěna |
Barva | Bílá |
Délka x šířka x výška | 15 x 10 x 5 cm |
Délka | 15 cm |
Šířka | 10 cm |
Výška | 5 cm |
Struktura buněk | Jemný |
Forma | Pravoúhlý |
Vychýlení působením tlakové síly | 3.8 kPa |
Podmínky pro vychýlení působením tlakové síly | 40% deformace |
Min. podélná pevnost v tahu | 100 kPa |
Min. pevnost v tahu příčně | 100 kPa |
Min. tažnost při přetržení příčně | 120 % |
Min. tažnost při přetržení podélně | 120 % |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!