ORSY-online Etikett QR
ORSYonline Etikett QR
ETIK-ORSY-(QR 1)-CODE-ETIKETT-13X28MM
Art.-Nr. 0708999806
EAN 4060053272676
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Erfassen aller im Betrieb genutzter Mittel
Das selbstklebende Etikett kann auf allen Betriebsmitteln mit einer glatten Oberfläche angebracht werden.
Eindeutige Identifizierung, Nachverfolgung und Verwaltung der gekennzeichneten Betriebsmittel
Erfassung und Zuordnung der Betriebsmittel über die ORSYonline-Software.
Einfache Erfassung der gekennzeichneten Betriebsmittel
Lässt sich leicht über die Kamera Funktion des Smartphones erfassen.
Datenblätter(X)
Es gibt eine Vielzahl an Möglichkeiten, bei denen dieser Aufkleber eingesetzt werden kann
- Kennzeichnung von Betriebsmitteln die einer regelmäßigen Prüfung unterliegen
- Kennzeichnung von Betriebsmitteln die als persönliche oder temporäre Ausstattung von Mitarbeitern gekennzeichnet werden sollen
- Kennzeichnen Sie Ihre wichtigen Betriebsmittel mit dem ORSYonline Etikett an einer gut zugänglichen aber geschützten Stelle auf den jeweiligen Betriebsmitteln.
- Für eine optimale Haftung sollten die Flächen sauber und trocken sowie frei von Ölen und Fetten sein.
- Optional können Sie jetzt sofort das Produkt erfassen und mit ORSYonline oder ORSYonline APP in Ihrer individuellen Organisationsstruktur einfügen.
Typbezeichnung | QR-1 Etikett |
Ausführung | Mit QR-Code |
Höhe | 13 mm |
Breite | 28 mm |