Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

ORSY®online Etikett NFC Hardtag

ORSYonline Etikett NFC Hardtag
ETIK-ORSY-ONLINE-HARD-TAG-NFC

Art.-Nr. 0708999814
EAN 4062856698844
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
Zur individuellen Kennzeichnung und Identifizierung von Betriebsmitteln

Kennzeichnung von Betriebsmitteln


Der ORSY®online NFC-Hard-TAG ist für anspruchsvolle Anwendungen mit starker chemischer, thermischer und mechanischer Beanspruchung ausgelegt.



Eindeutige Identifizierung


Erfassung über die ORSY®online-App. Lasergravur mit eindeutiger TAG-Nummer auf der Rückseite.



Einfache Erfassung der gekennzeichneten Betriebsmittel


Lässt sich leicht über den NFC-Reader eines Smartphones erfassen. Leseabstand hängt von den Umgebungsbedingungen und vom verwendeten Smartphone ab.



Material


PA 6 (Nylon)



Thermische Belastung


Im Betrieb: - 40 °C bis + 85°



UV- Beständigkeit


Durch die gute UV-Beständigkeit ist der NFC-Hard-TAG auch für Außenanwendungen wie z.B. Offshore-Plattformen geeignet.



Wasser-/Staubbeständigkeit


IP 68



Abmessungen


27mm x 20,5mm

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Kennzeichnung von Betriebsmitteln, die sich bauart- oder witterungsbedingt nicht mit einem Etikett kennzeichnen lassen

  • Für Betriebsmittel, die einer regelmäßigen Prüfung unterliegen

  • Kennzeichnung von Betriebsmitteln, die als persönliche oder temporäre Ausstattung von Mitarbeitern gekennzeichnet werden sollen
Anleitung
  • Kennzeichnen Sie Ihre Betriebsmittel wie Verlängerungskabel, Baumaschinen, Container, Ketten oder alle Betriebsmittel, die extremen Witterungsbedingungen ausgesetzt sind, mit dem ORSY®online NFC-Hard-TAG

  • Der ORSY®online NFC-Hard-TAG lässt sich mit einem Kabelbinder (horizontal oder vertikal) oder einem Drahtseil mit Öse am betreffenden Betriebsmittel befestigen

  • Sie können anschließend den NFC-TAG über die ORSY®online App erfassen, wenn erforderlich eine Produktvorlage anlegen und danach das neue Betriebsmittel einem Standort zuweisen oder Prüftermine hinterlegen
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Spezialzange für Kabelbinder Edelstahl AISI 304 mit Kugelverschluss

WZG-ACHSMANS-SPEZZANGE-UNIBAND0820 6

x 1 St.
Kabelbinder KBL INOX Edelstahl AISI 304 mit Kugelverschluss

KBLBA-EDST-(AISI-304)-7,9X362MM

Überall dort einsetzbar, wo Kunststoffe nicht mehr verwendet werden können, z. B. bei hohen Umgebungstemperaturen oder starken chemischen Einwirkungen
x 50 St.
Kabelbinder KBL INOX Edelstahl AISI 304 mit Kugelverschluss

KBLBIND-EDST-(AISI-304)-7,9X201MM

Überall dort einsetzbar, wo Kunststoffe nicht mehr verwendet werden können, z. B. bei hohen Umgebungstemperaturen oder starken chemischen Einwirkungen
x 50 St.