Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

ORSY®BULL-Schubladenbox Serie 7

ORSY BULL - Schubladenbox Serie 7
SYSBOX-5SL-7-H400

Art.-Nr. 0962330052

EAN 4058794516401

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
ORSY®BULL-Schubladenbox Serie 7

Art.-Nr. 0962330052
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
Optimal geeignet für Werkzeuge und Kleinteile. Einteilung mit Trennelementen und System-Einlagen möglich. Schubladen sind mit Zentralverriegelung und Einzelsicherung erhältlich.

Intelligent


Problemloses Übereinanderstapeln und festes Verrasten der Boxen durch den raffinierten Koppelmechanismus.



Stark


Hohe Stabilität durch schlagzähe Seitenteile aus hochwertigem Kunststoff, verzugs- und korrosionsfrei. Die Boxen können mit bis zu 100 kg belastet werden.



Praktisch


Große, ergonomisch geformte Griffe für hohen Tragekomfort, ohne schmerzhaftes Einschneiden der Hände.



Nützlich


Leichtes Ver- und Entriegeln durch speziellen Schiebemechanismus.



Sicher


Jede Box ist mit einem Schloss ausgerüstet, um den Zugriff auf Inhalte zu verhindern.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß)

792 x 390 x 400 mm

Anzahl Schubladen

5 STK

Ausführung Schubladen

5 Schubladen, B 677 x T 335 x H 62 mm

Traglast Schublade

25 kg

Inhalt

70 l

Anzahl Schlüssel

2 STK

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Adapterblech für Arbeitsplatte ORSY®BULL

ET-ADAPTERBLECH-PAAR-ARBPL-ORSYBULL

Adapterblech zur Montage einer Arbeitsplatte auf die Systembox ORSY®BULL
x 1 St.
ORSY®BULL Montageelement Wand

BEFELEM-5/7-WAND

Zur zusätzlichen Sicherung mehrerer gestapelten ORSY®BULL-Boxen Serie 5/7 in Verbindung mit Montageelement Boden, bei stationärer Lagerung
x 1 St.
Kofferverschluss Boxensystem ORSY BULL

KOFFRVERSHL-(F.BOXSYS-ORSYBULL)-2STK

x 1 St.
ORSY®BULL Kragarmregal Serie 7

KRAGARMRGL-7

Zur stationären Lagerung von ORSY®BULL-Boxen Serie 7
x 1 St.
ORSY®BULL Fachboden Serie 5/7 für ORSY®BULL Frontlader Serie 5/7

FACHBOD-7-792X390MM

x 1 St.
ORSY®BULL Schubladentrennschiene Serie 5/7

TRENNELEM-5/7-4STK-62MM

Zur weiteren Unterteilung von Schubladenbox in Verbindung mit Basis-Satz.
x 1 St.
ORSY®BULL Trennelement-Basis-Satz

TRENNELEM-SORT-(7-62MM)

Zur Inneneinteilung von ORSY®BULL-Schubladenboxen
x 1 St.
ORSY®BULL Trennelement-Basis-Satz

TRENNELEM-SORT-(7-125MM)

Zur Inneneinteilung von ORSY®BULL-Schubladenboxen
x 1 St.
ORSY®BULL Tragegriff Serie 5/7

TRFGRF-(F.BOXSYS-ORSYBULL)-SERIE5/7

Zusätzlicher, praktischer Griff für den Transport von ORSY®BULL-Boxen mit einer Höhe von 203 mm.
x 1 St.
ORSY®BULL Arbeitsplatte Serie 7

ARBPL-7-820X430X25MM

Multiplexplatte, Buche natur
x 1 St.
ORSY®BULL Fahrwagen

FAHRWG-SERIE7-225KG

Stabiler Fahrwagen für ORSY®BULL-Boxen Serie 7
x 1 St.
ORSY®BULL Rolle Serie 5/7

FAHRROLL-5/7-2STK

Für den leichten Transport von ORSY® BULL-Boxen
x 1 St.
Schloss für ORSY®BULL Schubladenbox

SHLO-5/7-SL-2SHLS

Inklusive 2 Schlüssel
x 1 St.
ORSY®BULL Schließbügel

SHLBGL-KOPPELUNG-5/7-2STK

Zur Verriegelung des Koppelelementes
x 1 St.
ORSY®BULL Montageschiene

BEFELEM-5/7-SCHIENE-BODEN

Zur sicheren Befestigung der ORSY®BULL-Boxen Serie 5/7 am Boden
x 1 St.
ORSY®BULL Montageelement Boden

BEFELEM-5/7-BODEN

Zur sicheren Befestigung der ORSY®BULL-Boxen Serie 5/7 am Boden. Kann zusätzlich mit einem Vorhängeschloss gesichert werden
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
Ersatzteile für dieses Produkt:
Koppelelement für ORSY®BULL

ET-KOPPELELEMENT-ORSYBULL

x 1 St.
Schubladenauszug für ORSY®BULL

ET-SCHUBLADENAUSZUGPAAR

x 1 St.
Schubladenverriegelung für ORSY®BULL

ET-SCHUBLADENVERRIEGELUNG

x 1 St.
Gummikoppelelement für ORSY®BULL

ET-GUMMIKOPPELELEMENT-ORSYBULL

x 1 St.
Verschlusselement (Satz) für ORSY®BULL

ET-VERSCHLUSSELEMENTSATZ