Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

ORSY®BULL 5. sorozatú, elöl nyitható doboz Rendszerkofferhoz

ORSY BULL – doboz 8.4.2 rendszerhez, fedél nélkül
SYSDOBOZ-ORSYBULL-5-SYSKO-8.4.2-AJTÓVAL
SYSTEMKOFFER

Cikksz. 0962330031
EAN 4046777427714
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
Masszív ORSY® BULL doboz fedél nélkül, két 8.4.2 vagy 4.4.2 tárolórendszer biztonságos tárolásához

Intelligens


Egyszerűen helyezze a ládákat egymásra, és rögzítse a helyükre az intelligens kapcsolódási rendszer segítségével.



Erős


Rendkívül stabil az ütésálló, kiváló minőségű műanyagból készült oldalrésznek köszönhetően, amely egyben torzulás- és korróziómentes is. Maximális terhelés 100 kg-ig.



Praktikus


Nagy, ergonomikus formájú fogantyúk a nagy felhasználói kényelem érdekében – nem vágja a felhasználó kezét.



Hasznos


Könnyen zárható és nyitható a speciális reteszelő mechanizmus segítségével.



Biztonságos


Az egyes ládák lezárhatók, hogy mások ne férhessenek a tartalmukhoz.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szélesség x mélység x magasság (külső méret)

592 x 390 x 400 mm

Anyag

Alumínium

Űrtartalom

67 l

Rendszer méretek

8.4.2

Terméktömeg (darabonként)

8098.600 g

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Rendszerkoffer, 8.4.2

SYSTEMKOFFER-8.4.2.

Ideális kisalkatrészek, gépek és fogyóeszközökkel használt szerszámok flexibilis tárolásához
x 1 db
Rendszerkoffer 8.4.2, átlátszó

SYSTEMKOFFER-8.4.2.-TRANSZPARENS

Ideális kisalkatrészek, gépek és fogyóeszközökkel használt szerszámok flexibilis tárolásához
x 1 db
Rendszerkoffer 4.4.2

SYSTEMKOFFER-4.4.2.

Ideális kisalkatrészek, gépek és fogyóeszközökkel használt szerszámok flexibilis tárolásához
x 1 db
Rendszerkoffer 4.4.2, átlátszó

SYSTEMKOFFER-4.4.2.-TRANSZPARENS

Ideális kisalkatrészek, gépek és fogyóeszközökkel használt szerszámok flexibilis tárolásához
x 1 db
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
Pótalkatrészek ehhez a termékhez:
Kapcsolóelem ORSY® BULL dobozhoz

ÖSSZEKÖTŐ-ELEM-ORSYBULL

ORSYBULL
x 1 db