ORSY sistem çanta 4.4.2 şeffaf
ORSY sistem çanta 4.4.2 şeffaf
Ürün no. 5581021500
EAN 4046777079135
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Sistem ölçüleri | 4.4.2 |
Genişlik | 370 mm |
Derinlik | 278 mm |
Yükseklik | 140 mm |
Malzeme | ABS/PC |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 1600,000 g |
Genişlik x derinlik x yükseklik (iç ölçü) | 335 x 231,25 x 108 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!