ORSY BULL, utstikkerstativ, serie 7
ORSY BULL, utstikkerstativ, serie 7
ORSYBULL
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1641845.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Bredde | 710 mm |
Dybde | 570 mm |
Høyde | 1800 mm |
Lastekapasitet | 250 kg |
Farge | Trafikkrød RAL 3020 |
Antall bommer | 6 STK |
Materiale | Stål |
Overflate | Pulverbelagt |
Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.