ORS 143 A szerelőtalp ORS 142 füstkapcsolóhoz
ORS 143 A szerelőtalp ORS 142 füstkapcsolóhoz
Cikksz. 0688002002
EAN 4052703274321
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Alkalmazási terület | Tárgyterület, Magánterület, Fedél |
Felhasználható | Tűzvédelmi ajtók, Füstvédelmi ajtók, Pánikajtók |
A következő ajtószámhoz: | 1, 2 |
Szerelési változat | Mennyezetre szerelés |
DIN irány | DIN jobb/bal |
Szerelési mód | Rácsavarozás |
Telepítési mód | Felületre szerelt |
Anyag | Műanyag / fém |
Szín | Tisztafehér |
Környezetvédelmi terméknyilatkozat | Nem |
EK megfelelőségi nyilatkozat (CE) | Nem |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!