ORS 143 A szerelőkonzol füstkapcsolóhoz ORS 142
ORS 143 A szerelőkonzol füstkapcsolóhoz ORS 142
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Alkalmazási terület | Tárgyterület |
Felhasználható | Tűzvédelmi ajtók |
A következő ajtószámhoz: | 1 |
Szerelési változat | Mennyezetre szerelés |
DIN irány | DIN jobb/bal |
Telepítési mód | Süllyesztve és felületre szerelt |
Anyag | Műanyag / fém |
Szín | Tisztafehér |
Környezetvédelmi terméknyilatkozat | Nem |
EK megfelelőségi nyilatkozat (CE) | Nem |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!