Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Ölbinder Extreme

Ölbindegranulat Extreme
OELBINDGRA-EXTREME-SACK-50LTR

Art.-Nr. 0890610050

EAN 4061975519795

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Ölbinder Extreme

Art.-Nr. 0890610050
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
Organisches, wasserabweisendes und rutschfestes Universalbindemittel für alle Anwendungsgebiete und -szenarien.
  • Nimmt bis zu 5-8-fache seines Eigengewichtes bzw. mehr als 2/3 seines Volumens auf

  • Absorption innerhalb von 2-3 Sekunden

  • Aufgenommene Flüssigkeiten werden effektiv eingekapselt und bleiben absorbiert; auch bei äußerer Druckeinwirkung

  • Die Griffigkeit der Oberfläche kann nach Anwendung zu 96 % wiederhergestellt werden

  • 100 % organischer Ölbinder; biologisch abbaubar vor Gebrauch

  • Wiederverwendbar bis das Bindemittel gesättigt ist

  • Hydrophob – Wasser wird nicht aufgenommen

  • Einfache Handhabung

  • Thermisch verwendbar; hoher Heizwert


Unsere Produkte mit dem Siegel EU Ecolabel sind ressourcenschonend und umweltfreundlich. Das Siegel EU Ecolabel zertifiziert die Verwendung von Ressourcen aus nachhaltigem Anbau und definiert klare Anforderungen an umweltfreundliche Prozesse entlang des gesamten Produktionsstufen.

Hinweis

Die Absorptionsleistung hängt von der zu absorbierenden Substanz ab; eine unterstützende mechanische Einarbeitung z.B. mit Hilfe eines Besens kann ggf. notwendig sein.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet

Bindemittel für alle Anwendungsgebiete und Szenarien


  • Besonders gut geeignet für Flüssigkeiten basierend auf Kohlenwasserstoffe wie beispielsweise Brenn- und Treibstoffe, Öle, ölbasierte Lacke, Farben und Hydraulikflüssigkeiten sowie organische Chemikalien.

  • Einsetzbar auf allen Oberflächen wie Beton, Asphalt, Industrieböden, Erde, etc.

  • Zertifiziert und zugelassen für den Einsatz auf Verkehrsflächen

  • Anwendung ebenfalls auf Wasser möglich
Anleitung

Verwendung Land:


Das Bindemittel auf die Leckage streuen bis diese ausreichend abgedeckt ist. Das Bindemittel kurz einbürsten, um den Absorptionsprozess zu unterstützen. Danach das Bindemittel zusammenkehren und einsammeln.



Verwendung Wasser:


Das Bindemittel auf die Leckage streuen bis diese ausreichend abgedeckt ist. Das Bindemittel kurz einwirken lassen (ca. 2-3 Sekunden). Mittels Einsatz geeigneter Pumpen oder mit einem entsprechenden Sieb das verbrauchte Bindemittel von der Wasseroberfläche einsammeln.

Inhalt

50 l

Ölbindertyp

Ölbindertyp I, Ölbindertyp II, Ölbindertyp III/R

Ausführung

Rutschhemmend

Straßen-Rutsch-Test (SRT)

4 %

Schüttgewicht

0,115 g/l

Granulat Körnung

0-4 mm

pH-Wert

4

Farbe

Braun

Geeigneter Handschuh:
 
Produkt
Beschreibung
Schnittschutzhandschuh Chemie W-310 Level D
Schnittschutzhandschuh Chemie W-310 Level D
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Sehr robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh, der optimalen Schnittschutz mit Chemikalienschutz vereint
Haushaltshandschuh
Haushaltshandschuh
Beschreibung:
Permeationslevel: 5
Flüssigkeitsdichter Reinigungshandschuh aus Naturlatex in Premiumqualität
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Vollgetauchter Handschuh mit Vinylbeschichtung auf Baumwoll-Jerseyfutter
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Gasdicht und beständig gegen Abgase aus Verbrennungsprozessen
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Sehr robuster, vollgetauchter PVC-Handschuh mit Baumwoll-Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh aus Chloropren und Latex
Chemikalienschutzhandschuh aus Chloropren und Latex
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Innenseitige Baumwollbeflockung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Chemikalienschutzhandschuh Chloropren
Chemikalienschutzhandschuh Chloropren
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit Trägergewebe
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh mit Polyamid-Trägergewebe, der optimalen Chemikalienschutz, Griffsicherheit und Tragekomfort vereint
Einweghandschuh Nitril
Einweghandschuh Nitril
Beschreibung:
Permeationslevel: 4
Flüssigkeitsdichter, lebensmittelgeprüfter Einweghandschuh
Einweghandschuh Nitril Grip
Einweghandschuh Nitril Grip
Beschreibung:
Permeationslevel: 4
Einzigartige, genoppte Struktur für optimale Griffigkeit
Einweghandschuh Nitril Grip Comfort
Einweghandschuh Nitril Grip Comfort
Beschreibung:
Permeationslevel: 5
Sehr robuster Einweghandschuh mit hervorragender Griffigkeit durch spezielle Noppenstruktur und maximalem Tragekomfort dank innenseitiger Baumwollbeflockung
Einweghandschuh Nitril extra stark Typ A
Einweghandschuh Nitril extra stark Typ A
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Strapazierfähiger, robuster Einweghandschuh mit hervorragendem Chemikalienschutz
Permeation ist der Vorgang, bei dem sich eine Chemikalie durch das Material eines Schutzhandschuhes auf molekularer Ebene bewegt. Die Zeit vom ersten Kontakt der Chemikalie mit dem Handschuh bis zur Durchdringung des Materials ist die Durchbruchszeit.
Gemessene Durchbruchszeit
Permeationslevel
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Wichtige Hinweise:

Die genannten Hinweise beruhen auf Erfahrungswerten und Laborbedingungen und dienen als Orientierungshilfe. Die tatsächliche Eignung eines Handschuhs hängt aber von den individuellen Einsatzbedingungen ab und muss durch eine angemessene betriebliche Erprobung bestätigt werden. Bei der Vielzahl der eingesetzten Werkstoffe und Chemikalien können in Einzelfällen Unverträglichkeiten oder Einsatzprobleme für den Benutzer nicht ausgeschlossen werden. Wir stehen Ihnen gerne beratend zur Verfügung, um optimierte Lösungen zu empfehlen.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen