Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Öffnungssystem ENVI Space Opener

OEFNGSYS-ENVI-SPACE-OPENER-KB600-464

Art.-Nr. 0683720047

EAN 4068362183720

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Öffnungssystem ENVI Space Opener

Art.-Nr. 0683720047

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Freihändiges, elektronisch unterstütztes Öffnen von Mülltrennsystemen ENVI Space
  • Öffnungssystem lässt sich komfortabel über die gesamte Frontbreite durch kurzes Antippen oder Ziehen auslösen

  • Für alle Mülltrennsysteme ENVI Space, Korpusbreite 600 mm

  • Länge 133 mm passend für verkürtzte Variante ENVI Space S (Einbautiefe 310 mm) und Länge 56 mm passend für die Standard-Variante ENVI Space (Einbautiefe 464 mm)

  • Einfache Montage

  • Minimaler Platzbedarf hinter den Mülltrennsystemen oder Schubkästen

  • Montagefreundlich durch einfachste Verkabelung, Plug&Play

  • Nahezu geräuschlos

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Farbe

Weißaluminium RAL 9006

Länge

56 mm

Breite

558 mm

Höhe

118 mm

Lieferumfang

1 x Traverse, 1 x Auschubeinheit Sensomatic, 1 x Netzteil Sensomatic, 1 x Netzkabel, 4 x Frontpuffer, 1 x Befestitgungsmaterial, 1 x Montageanleitung

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen