OBD 16 pólusú J1962 kábel LED-del W.EASY Box 2.0 típushoz
Diagn.kábel, 16 pólusú, LED-del, W.EASY Box 2.0-hoz
DIAGNKBL-NFZ-OBD-16PIN-J1962-M.LED
Cikksz. WW01000012
EAN 4058794151480
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Széleskörű alkalmazás
- A W.EASY több márkához való diagnosztika majdnem minden adapter kábele a 16 pólusú OBD-kábelhez van csatlakoztatva
- A gépjárműiparban 2006 óta alkalmazott szabvány
Hatékony munkavégzés az intelligens kiegészítő funkcióknak köszönhetően
- Az integrált LED-lámpa segítségével bármikor megtalálja a járműben lévő diagnosztikai csatlakozásokat
- Hosszú kábel a diagnosztikai doboz rugalmas elhelyezése érdekében, még haszongépjárművekben is
Adatlapok(X)
Hosszúság | 290 cm |
Terméktömeg (darabonként) | 314,000 g |