O-ringi, calowe, asortyment
Pierścienie o-ring, calowe, 850 szt., Sysko
ZESTAW ORINGÓW CALOWYCH -1050 SZTUK
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zestaw 1050 szt.
- 100 pierścieni o-ring, 2,90 × 1,78 mm
- 100 pierścieni o-ring, 3,69 × 1,78 mm
- 100 pierścieni o-ring, 4,47 × 1,78 mm
- 100 pierścieni o-ring, 5,28 × 1,78 mm
- 100 pierścieni o-ring, 6,07 × 1,78 mm
- 100 pierścieni o-ring, 7,66 × 1,78 mm
- 50 pierścieni o-ring, 9,19 × 2,62 mm
- 50 pierścieni o-ring, 9,25 × 1,78 mm
- 50 pierścieni o-ring, 10,78 × 2,62 mm
- 50 pierścieni o-ring, 12,37 × 2,62 mm
- 50 pierścieni o-ring, 13,95 × 2,62 mm
- 50 pierścieni o-ring, 15,54 × 2,62 mm
- 25 pierścieni o-ring, 17,13 × 2,62 mm
- 25 pierścieni o-ring, 18,64 × 3,53 mm
- 25 pierścieni o-ring, 18,72 × 2,62 mm
- 25 pierścieni o-ring, 20,22 × 3,53 mm
- 25 pierścieni o-ring, 21,82 × 3,53 mm
- 25 pierścieni o-ring, 23,40 × 3,53 mm
Materiały dodatkowe(X)
Normy | ISO 3601-1 |
Materiał | NBR (kauczuk nitrylowo-butadienowy) |
Kolor | Czarny |
Wymiary systemu | 4.4.1 |
Ilość elementów w zestawie | 1050 szt |
Masa produktu (jednej sztuki) | 1959 g |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
WKŁADKA DO KASETY-4.4.1-18 KOMOROWA
SYSTEMKOFFERJeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.