Witamy w Würth Niemcy Tylko dla firm Kontakt +49 7940 15-2400

O-ringi, calowe, asortyment

O-ring calowy, 330 szt., Sysko
ZESTAW ORINGÓW-(25-43,82)-330 SZTUK
SYSTEMKOFFER

Nr art. 5964046807
EAN 4058794010725
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
330 sztuk w kasecie systemowej 4.4.1. ISO 3601, Perbunan 70.
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Normy

ISO 3601-1

Materiał

NBR (kauczuk nitrylowo-butadienowy)

Kolor

Czarny

Wymiary systemu

4.4.1

Ilość elementów w zestawie

330 szt

Masa produktu (jednej sztuki)

1205 g

Spełnia wymogi RoHS

Tak

Zawiera O-ringi, calowe, asortyment:
1 x
Systemowa kaseta 4.4.1

KASETA- 4.4.1 (PUSTA) -POKR.CZARNA

Opis:
370 x 278 x 85 mm
Idealnie nadaje się do przechowywania małych części, maszyn i narzędzi używanych wraz z materiałami eksploatacyjnymi
Ilość: 1 x
50 x
O-ring, calowy

O-RING-ISO3601/1-B-NBR70-25,00X3,53

Opis:
1 in
Cal
Ilość: 50 x
50 x
O-ring, calowy

O-RING-ISO3601/1-B-NBR70-26,57X3,53

Opis:
1-1/16 in
Cal
Ilość: 50 x
50 x
O-ring, calowy

O-RING-ISO3601/1-B-NBR70-28,17X3,53

Opis:
1-1/8 in
Cal
Ilość: 50 x
25 x
O-ring, calowy

O-RING-ISO3601/1-B-NBR70-29,75X3,53

Opis:
1-3/16 in
Cal
Ilość: 25 x
25 x
O-ring, calowy

O-RING-ISO3601/1-B-NBR70-31,34X3,53

Opis:
1-1/4 in
Cal
Ilość: 25 x
25 x
O-ring, calowy

O-RING-ISO3601/1-B-NBR70-32,93X3,53

Opis:
1-5/16 in
Cal
Ilość: 25 x
25 x
O-ring, calowy

O-RING-ISO3601/1-B-NBR70-34,52X3,53

Opis:
1-3/8 in
Cal
Ilość: 25 x
25 x
O-ring, calowy

O-RING-ISO3601/1-B-NBR70-36,10X3,53

Opis:
1-7/16 in
Cal
Ilość: 25 x
10 x
O-ring, calowy

O-RING-ISO3601/1-B-NBR70-37,47X5,34

Opis:
1-1/2 in
Cal
Ilość: 10 x
25 x
O-ring, calowy

O-RING-ISO3601/1-B-NBR70-37,70X3,53

Opis:
1-1/2 in
Cal
Ilość: 25 x
10 x
O-ring, calowy

O-RING-ISO3601/1-B-NBR70-40,65X5,34

Opis:
1-5/8 in
Cal
Ilość: 10 x
10 x
O-ring, calowy

O-RING-ISO3601/1-B-NBR70-43,82X5,34

Opis:
1-3/4 in
Cal
Ilość: 10 x
1 x
Wkładka systemowa z tworzywa sztucznego 4.4.1

WKŁADKA DO KASETY-4.4.1.-12 KOM.

Opis:
Liczba przedziałów: 12 szt; Szerokość przegródki x głębokość przegródki x wysokość przegródki: 100 x 48 x 52 mm
Stała szuflada do uporządkowanego magazynowania i udostępniania różnych małych części. Można używać w połączeniu z innymi przekładkami systemowymi.
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
Asortyment haków uniwersalnych

ZESTAW HAKOW UNIW.L165MM-4 SZT.MINI

4 szt. Do demontażu i montażu uszczelek i pierścieni o-ring, idealne rozwiązanie do trudno dostępnych miejsc.
x 1 szt.
Silikon w sprayu

SILIKON SPRAY - 500 ML

Zapewnia długotrwałą ochronę, konserwację i izolację zewnętrznych i wewnętrznych części z tworzyw sztucznych, gumowych i metalowych; ma dobre właściwości smarne.