O-ringi, calowe, asortyment
O-ring calowy, 440 szt., Sysko
ZESTAW 0-RINGÓW(5,28-36)-440 SZT.
SYSTEMKOFFER
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zestaw 440 szt.
- 50 pierścieni o-ring, 5,28 × 1,78 mm
- 50 pierścieni o-ring, 6,07 × 1,78 mm
- 50 pierścieni o-ring, 7,66 × 1,78 mm
- 30 pierścieni o-ring, 9,25 × 1,78 mm
- 30 pierścieni o-ring, 10,78 × 2,62 mm
- 30 pierścieni o-ring, 12,37 × 2,62 mm
- 30 pierścieni o-ring, 13,95 × 2,62 mm
- 20 pierścieni o-ring, 15,54 × 2,62 mm
- 20 pierścieni o-ring, 17,13 × 2,62 mm
- 20 pierścieni o-ring, 18,72 × 2,62 mm
- 20 pierścieni o-ring, 20,22 × 3,53 mm
- 15 pierścieni o-ring, 23,40 × 3,53 mm
- 15 pierścieni o-ring, 25,00 × 3,53 mm
- 15 pierścieni o-ring, 26,57 × 3,53 mm
- 15 pierścieni o-ring, 28,17 × 3,53 mm
- 10 pierścieni o-ring, 31,34 × 3,53 mm
- 10 pierścieni o-ring, 34,52 × 3,53 mm
- 10 pierścieni o-ring, 36,10 × 3,53 mm
Materiały dodatkowe(X)
Normy | ISO 3601-1 |
Materiał | NBR (kauczuk nitrylowo-butadienowy) |
Kolor | Czarny |
Wymiary systemu | 4.4.1 |
Ilość elementów w zestawie | 440 szt |
Masa produktu (jednej sztuki) | 1830 g |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
ELEMENT ROZDZ. DO WKŁADKI 3 KOM.
SYSTEMKOFFERJeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.