Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

O-ring, misure metriche, assortimento, senza valigetta 1050 pz in valigetta 4.4.1.

O-ring, misure metriche, 1050 pz SOKO
ASS-O-RING-(3,0-24,0)-S.VALIG-1050PZ

Cod. art. 5964046808

EAN 4062856631483

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
O-ring, misure metriche, assortimento, senza valigetta 1050 pz in valigetta 4.4.1.

Cod. art. 5964046808
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
O-ring, misure metriche, NBR 70, diam. 3-24 mm
  • Assortimento senza valigetta per l'uso diretto in custodie, scaffali e allestimento furgoni esistenti nel sistema ORSY dimensioni 4.4.1

  • NBR è una designazione chimica: gomma nitrile butadiene (marchi commerciali, ad. es. Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)

  • Resistenza alle temperature: da -30 °C a +100 °C

  • Tolleranze dimensionali a norma DIN ISO 3601-1 B (standard industriale)
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Normative

ISO 3601-1

Materiale

NBR (Gomma nitrile-butadiene)

Colore

Nero

Dimensioni sistema

4.4.1

Numero pezzi nell'assortimento/kit

1050 PZ

Peso prodotto (per pezzo)

489,000 g

Conformità alla normativa RoHS

O-ring, misure metriche, assortimento, senza valigetta 1050  compreso:
100 x
O-ring, misure metriche

O-RING-ISO3601/1-B-NBR70-3,00X2,00

Descrizione:
2 mm; 3 mm
Sistema metrico, NBR 70
Quantità: 100 x
100 x
O-ring, misure metriche

O-RING-ISO3601/1-B-NBR70-4,00X2,00

Descrizione:
2 mm; 4 mm
Sistema metrico, NBR 70
Quantità: 100 x
100 x
O-ring, misure metriche

O-RING-ISO3601/1-B-NBR70-5,00X2,00

Descrizione:
2 mm; 5 mm
Sistema metrico, NBR 70
Quantità: 100 x
100 x
O-ring, misure metriche

O-RING-ISO3601/1-B-NBR70-6,00X2,00

Descrizione:
2 mm; 6 mm
Sistema metrico, NBR 70
Quantità: 100 x
100 x
O-ring, misure metriche

O-RING-ISO3601/1-B-NBR70-7,00X2,00

Descrizione:
2 mm; 7 mm
Sistema metrico, NBR 70
Quantità: 100 x
100 x
O-ring, misure metriche

O-RING-ISO3601/1-B-NBR70-8,00X2,00

Descrizione:
2 mm; 8 mm
Sistema metrico, NBR 70
Quantità: 100 x
50 x
O-ring, misure metriche

O-RING-ISO3601/1-B-NBR70-10,00X2,00

Descrizione:
2 mm; 10 mm
Sistema metrico, NBR 70
Quantità: 50 x
50 x
O-ring, misure metriche

O-RING-ISO3601/1-B-NBR70-10,00X2,50

Descrizione:
2.5 mm; 10 mm
Sistema metrico, NBR 70
Quantità: 50 x
50 x
O-ring, misure metriche

O-RING-ISO3601/1-B-NBR70-12,00X2,00

Descrizione:
2 mm; 12 mm
Sistema metrico, NBR 70
Quantità: 50 x
50 x
O-ring, misure metriche

O-RING-ISO3601/1-B-NBR70-12,00X2,50

Descrizione:
2.5 mm; 12 mm
Sistema metrico, NBR 70
Quantità: 50 x
50 x
O-ring, misure metriche

O-RING-ISO3601/1-B-NBR70-14,00X2,50

Descrizione:
2.5 mm; 14 mm
Sistema metrico, NBR 70
Quantità: 50 x
50 x
O-ring, misure metriche

O-RING-ISO3601/1-B-NBR70-15,00X2,50

Descrizione:
2.5 mm; 15 mm
Sistema metrico, NBR 70
Quantità: 50 x
25 x
O-ring, misure metriche

O-RING-ISO3601/1-B-NBR70-17,00X2,50

Descrizione:
2.5 mm; 17 mm
Sistema metrico, NBR 70
Quantità: 25 x
25 x
O-ring, misure metriche

O-RING-ISO3601/1-B-NBR70-18,00X3,00

Descrizione:
3 mm; 18 mm
Sistema metrico, NBR 70
Quantità: 25 x
25 x
O-ring, misure metriche

O-RING-ISO3601/1-B-NBR70-19,00X2,50

Descrizione:
2.5 mm; 19 mm
Sistema metrico, NBR 70
Quantità: 25 x
25 x
O-ring, misure metriche

O-RING-ISO3601/1-B-NBR70-20,00X3,00

Descrizione:
3 mm; 20 mm
Sistema metrico, NBR 70
Quantità: 25 x
25 x
O-ring, misure metriche

O-RING-ISO3601/1-B-NBR70-22,00X3,00

Descrizione:
3 mm; 22 mm
Sistema metrico, NBR 70
Quantità: 25 x
25 x
O-ring, misure metriche

O-RING-ISO3601/1-B-NBR70-24,00X3,00

Descrizione:
3 mm; 24 mm
Sistema metrico, NBR 70
Quantità: 25 x
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.
Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Assortimento di ganci universali 4 pz

ASSORT-LEVE-AD-UNCINO-INOX-4PZ

Per la rimozione e l'inserimento di guarnizioni e O-ring, ideale per punti difficili da raggiungere.
x 1 pz.
Silicone spray

SILICONE-SPRAY 500ML

Assicura una protezione di lunga durata, preservazione e isolamento del veicolo sia interno che esterno alle componenti in plastica, gomma e metallo, ottime proprietà lubrificanti