Witamy w Würth Niemcy Tylko dla firm Kontakt +49 7940 15-2400

O-ring, metryczny, asortyment

O-ring metryczny, 1050 szt., Sysko
SYSTEMKOFFER

Nr art. 5964046800
EAN 4046777219753
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
1050 sztuk w kasecie systemowej 4.4.1.
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Normy

ISO 3601-1

Materiał

NBR (kauczuk nitrylowo-butadienowy)

Kolor

Czarny

Wymiary systemu

4.4.1

Ilość elementów w zestawie

1050 szt

Masa produktu (jednej sztuki)

1951 g

Spełnia wymogi RoHS

Tak

Zawiera O-ring, metryczny, asortyment:
15 x
Przekładki do wkładki systemowej z tworzywa sztucznego

ELEMENT ROZDZ. DO WKŁADKI 3 KOM.

SYSTEMKOFFER
Opis: Do indywidualnego podziału we wkładkach systemowych z tworzywa sztucznego Idealne rozwiązanie do uporządkowanego magazynowania i udostępniania różnych małych części.
Ilość: 15 x
100 x
ISO 3601-1 class B NBR 70

O-RING-ISO3601/1-B-NBR70-3,00X2,00

Opis:
2 mm; 3 mm
Metric, NBR 70
Ilość: 100 x
100 x
ISO 3601-1 class B NBR 70

O-RING-ISO3601/1-B-NBR70-4,00X2,00

Opis:
2 mm; 4 mm
Metric, NBR 70
Ilość: 100 x
100 x
ISO 3601-1 class B NBR 70

O-RING-ISO3601/1-B-NBR70-5,00X2,00

Opis:
2 mm; 5 mm
Metric, NBR 70
Ilość: 100 x
100 x
ISO 3601-1 class B NBR 70

O-RING-ISO3601/1-B-NBR70-6,00X2,00

Opis:
2 mm; 6 mm
Metric, NBR 70
Ilość: 100 x
100 x
ISO 3601-1 class B NBR 70

O-RING-ISO3601/1-B-NBR70-7,00X2,00

Opis:
2 mm; 7 mm
Metric, NBR 70
Ilość: 100 x
100 x
ISO 3601-1 class B NBR 70

O-RING-ISO3601/1-B-NBR70-8,00X2,00

Opis:
2 mm; 8 mm
Metric, NBR 70
Ilość: 100 x
50 x
ISO 3601-1 class B NBR 70

O-RING-ISO3601/1-B-NBR70-10,00X2,00

Opis:
2 mm; 10 mm
Metric, NBR 70
Ilość: 50 x
50 x
ISO 3601-1 class B NBR 70

O-RING-ISO3601/1-B-NBR70-10,00X2,50

Opis:
2.5 mm; 10 mm
Metric, NBR 70
Ilość: 50 x
50 x
ISO 3601-1 class B NBR 70

O-RING-ISO3601/1-B-NBR70-12,00X2,00

Opis:
2 mm; 12 mm
Metric, NBR 70
Ilość: 50 x
50 x
ISO 3601-1 class B NBR 70

O-RING-ISO3601/1-B-NBR70-12,00X2,50

Opis:
2.5 mm; 12 mm
Metric, NBR 70
Ilość: 50 x
50 x
ISO 3601-1 class B NBR 70

O-RING-ISO3601/1-B-NBR70-14,00X2,50

Opis:
2.5 mm; 14 mm
Metric, NBR 70
Ilość: 50 x
50 x
ISO 3601-1 class B NBR 70

O-RING-ISO3601/1-B-NBR70-15,00X2,50

Opis:
2.5 mm; 15 mm
Metric, NBR 70
Ilość: 50 x
25 x
ISO 3601-1 class B NBR 70

O-RING-ISO3601/1-B-NBR70-17,00X2,50

Opis:
2.5 mm; 17 mm
Metric, NBR 70
Ilość: 25 x
25 x
ISO 3601-1 class B NBR 70

O-RING-ISO3601/1-B-NBR70-18,00X3,00

Opis:
3 mm; 18 mm
Metric, NBR 70
Ilość: 25 x
25 x
ISO 3601-1 class B NBR 70

O-RING-ISO3601/1-B-NBR70-19,00X2,50

Opis:
2.5 mm; 19 mm
Metric, NBR 70
Ilość: 25 x
25 x
ISO 3601-1 class B NBR 70

O-RING-ISO3601/1-B-NBR70-20,00X3,00

Opis:
3 mm; 20 mm
Metric, NBR 70
Ilość: 25 x
25 x
ISO 3601-1 class B NBR 70

O-RING-ISO3601/1-B-NBR70-22,00X3,00

Opis:
3 mm; 22 mm
Metric, NBR 70
Ilość: 25 x
25 x
ISO 3601-1 class B NBR 70

O-RING-ISO3601/1-B-NBR70-24,00X3,00

Opis:
3 mm; 24 mm
Metric, NBR 70
Ilość: 25 x
1 x
Wkładka systemowa z tworzywa sztucznego 4.4.1

SYSINRT-4.4.1.-3COMP-VAR

Opis:
Liczba przedziałów: 3 szt; Szerokość przegródki x głębokość przegródki x wysokość przegródki: 315 x 62 x 52 mm
Stała szuflada do uporządkowanego magazynowania i udostępniania różnych małych części. Można używać w połączeniu z innymi przekładkami systemowymi.
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
Asortyment haków uniwersalnych

ZESTAW HAKOW UNIW.L165MM-4 SZT.MINI

4 szt. Do demontażu i montażu uszczelek i pierścieni o-ring, idealne rozwiązanie do trudno dostępnych miejsc.
x 1 szt.
Silikon w sprayu

SILIKON SPRAY - 500 ML

Zapewnia długotrwałą ochronę, konserwację i izolację zewnętrznych i wewnętrznych części z tworzyw sztucznych, gumowych i metalowych; ma dobre właściwości smarne.