Witamy w Würth Niemcy Tylko dla firm Kontakt +49 7940 15-2400

O-ring, metric, 330 pieces SOKO

O-ring, metric, 330 pieces SOKO

Nr art. 5964046810
EAN 4062856631506
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
Metric O-ring, NBR 70, dia. 25-42 MM
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Normy

ISO 3601-1

Materiał

NBR (kauczuk nitrylowo-butadienowy)

Kolor

Czarny

Wymiary systemu

4.4.1

Ilość elementów w zestawie

330 szt

Masa produktu (jednej sztuki)

530 g

Spełnia wymogi RoHS

Tak

Zawiera O-ring, metric, 330 pieces SOKO:
10 x
ISO 3601-1 class B NBR 70

O-RING-ISO3601/1-B-NBR70-33,00X3,50

Opis:
3.5 mm; 33 mm
Metric, NBR 70
Ilość: 10 x
25 x
ISO 3601-1 class B NBR 70

O-RING-ISO3601/1-B-NBR70-34,00X3,00

Opis:
3 mm; 34 mm
Metric, NBR 70
Ilość: 25 x
10 x
ISO 3601-1 class B NBR 70

O-RING-ISO3601/1-B-NBR70-35,00X3,50

Opis:
3.5 mm; 35 mm
Metric, NBR 70
Ilość: 10 x
25 x
ISO 3601-1 class B NBR 70

O-RING-ISO3601/1-B-NBR70-36,00X3,00

Opis:
3 mm; 36 mm
Metric, NBR 70
Ilość: 25 x
25 x
ISO 3601-1 class B NBR 70

O-RING-ISO3601/1-B-NBR70-38,00X3,00

Opis:
3 mm; 38 mm
Metric, NBR 70
Ilość: 25 x
25 x
ISO 3601-1 class B NBR 70

O-RING-ISO3601/1-B-NBR70-40,00X3,00

Opis:
3 mm; 40 mm
Metric, NBR 70
Ilość: 25 x
25 x
ISO 3601-1 class B NBR 70

O-RING-ISO3601/1-B-NBR70-42,00X3,00

Opis:
3 mm; 42 mm
Metric, NBR 70
Ilość: 25 x
1 x
Wkładka systemowa z tworzywa sztucznego 4.4.1

WKŁADKA DO KASETY-4.4.1.-12 KOM.

Opis:
Liczba przedziałów: 12 szt; Szerokość przegródki x głębokość przegródki x wysokość przegródki: 100 x 48 x 52 mm
Stała szuflada do uporządkowanego magazynowania i udostępniania różnych małych części. Można używać w połączeniu z innymi przekładkami systemowymi.
Ilość: 1 x
50 x
ISO 3601-1 class B NBR 70

O-RING-ISO3601/1-B-NBR70-25,00X3,00

Opis:
3 mm; 25 mm
Metric, NBR 70
Ilość: 50 x
50 x
ISO 3601-1 class B NBR 70

O-RING-ISO3601/1-B-NBR70-28,00X3,00

Opis:
3 mm; 28 mm
Metric, NBR 70
Ilość: 50 x
50 x
ISO 3601-1 class B NBR 70

O-RING-ISO3601/1-B-NBR70-30,00X3,00

Opis:
3 mm; 30 mm
Metric, NBR 70
Ilość: 50 x
25 x
ISO 3601-1 class B NBR 70

O-RING-ISO3601/1-B-NBR70-30,00X3,50

Opis:
3.5 mm; 30 mm
Metric, NBR 70
Ilość: 25 x
10 x
ISO 3601-1 class B NBR 70

O-RING-ISO3601/1-B-NBR70-32,00X3,50

Opis:
3.5 mm; 32 mm
Metric, NBR 70
Ilość: 10 x
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
Asortyment haków uniwersalnych

ZESTAW HAKOW UNIW.L165MM-4 SZT.MINI

4 szt. Do demontażu i montażu uszczelek i pierścieni o-ring, idealne rozwiązanie do trudno dostępnych miejsc.
x 1 szt.
Silikon w sprayu

SILIKON SPRAY - 500 ML

Zapewnia długotrwałą ochronę, konserwację i izolację zewnętrznych i wewnętrznych części z tworzyw sztucznych, gumowych i metalowych; ma dobre właściwości smarne.