Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

O-ring, metric, 1050 pieces SOKO

O-ring, metric, 1050 pieces SOKO

Ürün no. 5964046808

EAN 4062856631483

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
O-ring, metric, 1050 pieces SOKO

Ürün no. 5964046808
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
Metric O-ring, NBR 70, dia. 3-24 MM
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Standartlar

ISO 3601-1

Malzeme

NBR (Nitril Butadien Kauçuk)

Renk

Siyah

Sistem ölçüleri

4.4.1

Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

1050 ADET

Ürün ağırlığı (parça başına)

489,000 g

RoHS uyumlu

Evet

O-ring, metric, 1050 pieces SOKO dahil:
100 x
O-ring, metrik

O-RING (NİTRİL KAUÇUK)ISO3601/1-B-3X2,0

Açıklama:
2 mm; 3 mm
Metrik, NBR 70
Miktar: 100 x
100 x
O-ring, metrik

O-RING(NİTRİL KAUÇUK)ISO3601/1-B-4X2

Açıklama:
2 mm; 4 mm
Metrik, NBR 70
Miktar: 100 x
100 x
O-ring, metrik

O-RING(NİTRİL KAUÇUK)ISO3601/1-B-5X2

Açıklama:
2 mm; 5 mm
Metrik, NBR 70
Miktar: 100 x
100 x
O-ring, metrik

O-RING(NİTRİL KAUÇUK)ISO3601/1-B-6X2

Açıklama:
2 mm; 6 mm
Metrik, NBR 70
Miktar: 100 x
100 x
O-ring, metrik

O-RING(NİTRİL KAUÇUK)ISO3601/1-B-7X2

Açıklama:
2 mm; 7 mm
Metrik, NBR 70
Miktar: 100 x
100 x
O-ring, metrik

O-RING(NİTRİL KAUÇUK)ISO3601/1-B-8X2

Açıklama:
2 mm; 8 mm
Metrik, NBR 70
Miktar: 100 x
50 x
O-ring, metrik

O-RING(NİTRİL KAUÇUK)ISO3601/1-B-10X2,0

Açıklama:
2 mm; 10 mm
Metrik, NBR 70
Miktar: 50 x
50 x
O-ring, metrik

O-RING(NİTRİL KAUÇUK)ISO3601/1-B-10X2,5

Açıklama:
2.5 mm; 10 mm
Metrik, NBR 70
Miktar: 50 x
50 x
O-ring, metrik

O-RING(NİTRİL KAUÇUK)ISO3601/1-B-12X2

Açıklama:
2 mm; 12 mm
Metrik, NBR 70
Miktar: 50 x
50 x
O-ring, metrik

O-RING(NİTRİL KAUÇUK)ISO3601/1-B-12X2,5

Açıklama:
2.5 mm; 12 mm
Metrik, NBR 70
Miktar: 50 x
50 x
O-ring, metrik

O-RING(NİTRİL KAUÇUK)ISO3601/1-B-14X2,5

Açıklama:
2.5 mm; 14 mm
Metrik, NBR 70
Miktar: 50 x
50 x
O-ring, metrik

O-RING(NİTRİL KAUÇUK)ISO3601/1-B-15X2,5

Açıklama:
2.5 mm; 15 mm
Metrik, NBR 70
Miktar: 50 x
25 x
O-ring, metrik

O-RING(NİTRİL KAUÇUK)ISO3601/1-B-17X2,5

Açıklama:
2.5 mm; 17 mm
Metrik, NBR 70
Miktar: 25 x
25 x
O-ring, metrik

O-RING(NİTRİL KAUÇUK)ISO3601/1-B-18X3,0

Açıklama:
3 mm; 18 mm
Metrik, NBR 70
Miktar: 25 x
25 x
O-ring, metrik

O-RING(NİTRİL KAUÇUK)ISO3601/1-B-19X2,5

Açıklama:
2.5 mm; 19 mm
Metrik, NBR 70
Miktar: 25 x
25 x
O-ring, metrik

O-RING(NİTRİL KAUÇUK)ISO3601/1-B-20X3,0

Açıklama:
3 mm; 20 mm
Metrik, NBR 70
Miktar: 25 x
25 x
O-ring, metrik

O-RING(NİTRİL KAUÇUK)ISO3601/1-B-22X3,0

Açıklama:
3 mm; 22 mm
Metrik, NBR 70
Miktar: 25 x
25 x
O-ring, metrik

O-RING(NİTRİL KAUÇUK)ISO3601/1-B-24X3,0

Açıklama:
3 mm; 24 mm
Metrik, NBR 70
Miktar: 25 x
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Üniversal kanca ürün gamı

TL-SEALRGREM-SORT-MINI-L165MM-4PCS

4 parça. Ulaşılması zor yerlerde contaları ve O-ringleri çıkarmak ve takmak için idealdir.
x 1 ad.
Silikon sprey

SİLİKON SPREY 500ML

Araç iç ve dış mekanlarında bulunan plastik, lastik ve metal parçaların uzun süreli korumasını, bakımını ve yalıtımını yapar