Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

O-ring, metric, 1050 pieces SOKO

O-ring, metric, 1050 pieces SOKO

Cikksz. 5964046808

EAN 4062856631483

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
O-ring, metric, 1050 pieces SOKO

Cikksz. 5964046808
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
Metric O-ring, NBR 70, dia. 3-24 MM
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szabványok

ISO 3601-1

Anyag

NBR (nitril-butadién-kaucsuk)

Szín

Fekete

Rendszer méretek

4.4.1

Darabszám a készletben

1050 darab

Terméktömeg (darabonként)

489,000 g

RoHS megfelelőség

Igen

Tartalmaz: O-ring, metric, 1050 pieces SOKO:
100 x
O-gyűrű, metrikus

O-GYŰRŰ-ISO3601/1-B-NBR70-3,00X2,00

Leírás:
2 mm; 3 mm
Metrikus, NBR 70
Mennyiség: 100 x
100 x
O-gyűrű, metrikus

O-GYŰRŰ-ISO3601/1-B-NBR70-4,00X2,00

Leírás:
2 mm; 4 mm
Metrikus, NBR 70
Mennyiség: 100 x
100 x
O-gyűrű, metrikus

O-GYŰRŰ-ISO3601/1-B-NBR70-5,00X2,00

Leírás:
2 mm; 5 mm
Metrikus, NBR 70
Mennyiség: 100 x
100 x
O-gyűrű, metrikus

O-GYŰRŰ-ISO3601/1-B-NBR70-6,00X2,00

Leírás:
2 mm; 6 mm
Metrikus, NBR 70
Mennyiség: 100 x
100 x
O-gyűrű, metrikus

O-GYŰRŰ-ISO3601/1-B-NBR70-7,00X2,00

Leírás:
2 mm; 7 mm
Metrikus, NBR 70
Mennyiség: 100 x
100 x
O-gyűrű, metrikus

O-GYŰRŰ-ISO3601/1-B-NBR70-8,00X2,00

Leírás:
2 mm; 8 mm
Metrikus, NBR 70
Mennyiség: 100 x
50 x
O-gyűrű, metrikus

O-GYŰRŰ-ISO3601/1-B-NBR70-10,00X2,00

Leírás:
2 mm; 10 mm
Metrikus, NBR 70
Mennyiség: 50 x
50 x
O-gyűrű, metrikus

O-GYŰRŰ-ISO3601/1-B-NBR70-10,00X2,50

Leírás:
2.5 mm; 10 mm
Metrikus, NBR 70
Mennyiség: 50 x
50 x
O-gyűrű, metrikus

O-GYŰRŰ-ISO3601/1-B-NBR70-12,00X2,00

Leírás:
2 mm; 12 mm
Metrikus, NBR 70
Mennyiség: 50 x
50 x
O-gyűrű, metrikus

O-GYŰRŰ-ISO3601/1-B-NBR70-12,00X2,50

Leírás:
2.5 mm; 12 mm
Metrikus, NBR 70
Mennyiség: 50 x
50 x
O-gyűrű, metrikus

O-GYŰRŰ-ISO3601/1-B-NBR70-14,00X2,50

Leírás:
2.5 mm; 14 mm
Metrikus, NBR 70
Mennyiség: 50 x
50 x
O-gyűrű, metrikus

O-GYŰRŰ-ISO3601/1-B-NBR70-15,00X2,50

Leírás:
2.5 mm; 15 mm
Metrikus, NBR 70
Mennyiség: 50 x
25 x
O-gyűrű, metrikus

O-GYŰRŰ-ISO3601/1-B-NBR70-17,00X2,50

Leírás:
2.5 mm; 17 mm
Metrikus, NBR 70
Mennyiség: 25 x
25 x
O-gyűrű, metrikus

O-GYŰRŰ-ISO3601/1-B-NBR70-18,00X3,00

Leírás:
3 mm; 18 mm
Metrikus, NBR 70
Mennyiség: 25 x
25 x
O-gyűrű, metrikus

O-GYŰRŰ-ISO3601/1-B-NBR70-19,00X2,50

Leírás:
2.5 mm; 19 mm
Metrikus, NBR 70
Mennyiség: 25 x
25 x
O-gyűrű, metrikus

O-GYŰRŰ-ISO3601/1-B-NBR70-20,00X3,00

Leírás:
3 mm; 20 mm
Metrikus, NBR 70
Mennyiség: 25 x
25 x
O-gyűrű, metrikus

O-GYŰRŰ-ISO3601/1-B-NBR70-22,00X3,00

Leírás:
3 mm; 22 mm
Metrikus, NBR 70
Mennyiség: 25 x
25 x
O-gyűrű, metrikus

O-GYŰRŰ-ISO3601/1-B-NBR70-24,00X3,00

Leírás:
3 mm; 24 mm
Metrikus, NBR 70
Mennyiség: 25 x
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
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Univerzális kampókészlet 4 részes

TÖMÍTÉSKISZEDŐ-SZETT-L165MM-4DB-MINI

Tömítések és O-gyűrűk eltávolításához és cseréjéhez, ideális nehezen hozzáférhető helyeken történő használathoz is.
x 1 db
Szilikon spray

SZILIKON SPRAY 500 ML

Hosszan tartó védelmet, ápolást és szigetelést biztosít gépjárművek külső és belső műanyag-, gumi- és fémrészei számára; jó kenési tulajdonságok