Witamy w Würth Niemcy Tylko dla firm Kontakt +49 7940 15-2400

O-ring, inch, 1,050 pieces SOKO

O-ring, inch, 1,050 pieces SOKO

Nr art. 5964046811
EAN 4062856631537
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
O-ring, inch, NBR 70, (2.9-23.4)
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Normy

ISO 3601-1

Materiał

NBR (kauczuk nitrylowo-butadienowy)

Kolor

Czarny

Wymiary systemu

4.4.1

Ilość elementów w zestawie

1050 szt

Masa produktu (jednej sztuki)

504 g

Spełnia wymogi RoHS

Tak

Zawiera O-ring, inch, 1,050 pieces SOKO:
50 x
O-ring, calowy

O-RING-ISO3601/1-B-NBR70-10,78X2,62

Opis:
7/16 in
Cal
Ilość: 50 x
50 x
O-ring, calowy

O-RING-ISO3601/1-B-NBR70-12,37X2,62

Opis:
1/2 in
Cal
Ilość: 50 x
50 x
O-ring, calowy

O-RING-ISO3601/1-B-NBR70-13,95X2,62

Opis:
9/16 in
Cal
Ilość: 50 x
50 x
O-ring, calowy

O-RING-ISO3601/1-B-NBR70-15,54X2,62

Opis:
5/8 in
Cal
Ilość: 50 x
25 x
O-ring, calowy

O-RING-ISO3601/1-B-NBR70-17,13X2,62

Opis:
11/16 in
Cal
Ilość: 25 x
25 x
O-ring, calowy

O-RING-ISO3601/1-B-NBR70-18,64X3,53

Opis:
3/4 in
Cal
Ilość: 25 x
25 x
O-ring, calowy

O-RING-ISO3601/1-B-NBR70-18,72X2,62

Opis:
3/4 in
Cal
Ilość: 25 x
25 x
O-ring, calowy

O-RING-ISO3601/1-B-NBR70-20,22X3,53

Opis:
13/16 in
Cal
Ilość: 25 x
25 x
O-ring, calowy

O-RING-ISO3601/1-B-NBR70-21,82X3,53

Opis:
7/8 in
Cal
Ilość: 25 x
25 x
O-ring, calowy

O-RING-ISO3601/1-B-NBR70-23,40X3,53

Opis:
15/16 in
Cal
Ilość: 25 x
100 x
O-ring, calowy

O-RING-ISO3601/1-B-NBR70-2,90X1,78

Opis:
1/8 in
Cal
Ilość: 100 x
100 x
O-ring, calowy

O-RING-ISO3601/1-B-NBR70-3,69X1,78

Opis:
5/32 in
Cal
Ilość: 100 x
100 x
O-ring, calowy

O-RING-ISO3601/1-B-NBR70-4,47X1,78

Opis:
3/16 in
Cal
Ilość: 100 x
100 x
O-ring, calowy

O-RING-ISO3601/1-B-NBR70-5,28X1,78

Opis:
7/32 in
Cal
Ilość: 100 x
100 x
O-ring, calowy

O-RING-ISO3601/1-B-NBR70-6,07X1,78

Opis:
1/4 in
Cal
Ilość: 100 x
100 x
O-ring, calowy

O-RING-ISO3601/1-B-NBR70-7,66X1,78

Opis:
5/16 in
Cal
Ilość: 100 x
50 x
O-ring, calowy

O-RING-ISO3601/1-B-NBR70-9,19X2,62

Opis:
3/8 in
Cal
Ilość: 50 x
50 x
O-ring, calowy

O-RING-ISO3601/1-B-NBR70-9,25X1,78

Opis:
3/8 in
Cal
Ilość: 50 x
1 x
Wkładka systemowa z tworzywa sztucznego 4.4.1

SYSINRT-4.4.1.-3COMP-VAR

Opis:
Liczba przedziałów: 3 szt; Szerokość przegródki x głębokość przegródki x wysokość przegródki: 315 x 62 x 52 mm
Stała szuflada do uporządkowanego magazynowania i udostępniania różnych małych części. Można używać w połączeniu z innymi przekładkami systemowymi.
Ilość: 1 x
15 x
Przekładki do wkładki systemowej z tworzywa sztucznego

ELEMENT ROZDZ. DO WKŁADKI 3 KOM.

SYSTEMKOFFER
Opis: Do indywidualnego podziału we wkładkach systemowych z tworzywa sztucznego Idealne rozwiązanie do uporządkowanego magazynowania i udostępniania różnych małych części.
Ilość: 15 x
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
Asortyment haków uniwersalnych

ZESTAW HAKOW UNIW.L165MM-4 SZT.MINI

4 szt. Do demontażu i montażu uszczelek i pierścieni o-ring, idealne rozwiązanie do trudno dostępnych miejsc.
x 1 szt.
Silikon w sprayu

SILIKON SPRAY - 500 ML

Zapewnia długotrwałą ochronę, konserwację i izolację zewnętrznych i wewnętrznych części z tworzyw sztucznych, gumowych i metalowych; ma dobre właściwości smarne.