O-ring, inç ürün seti
O-ring inç 440 parça Sysko
O-RİNG SETİ (5,28-36) 440 PARÇA
Ürün no. 5964046801
EAN 4046777622515
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Nitril butadien kauçuk (markalar, ör. Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon ®)
- Sıcaklık direnci: -30°C ila +100°C
- DIN ISO 3601-1 B'ye uygun boyutsal toleranslar (endüstri standardı)
Veri sayfaları(X)
Standartlar | ISO 3601-1 |
Malzeme | NBR (Nitril Butadien Kauçuk) |
Renk | Siyah |
Sistem ölçüleri | 4.4.1 |
Ürün gamı/set içindeki parça sayısı | 440 ADET |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 1830,000 g |
RoHS uyumlu | Evet |
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
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!