Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

O-ring, inç ürün gamı

O-ring inç 1050 parça Sysko

Ürün no. 5964046805

EAN 4046777779233

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
O-ring, inç ürün gamı

Ürün no. 5964046805
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
4.4.1 sistem kutusunda 1050 parça, o-ringler ISO 3601 Perbunan70

1050 parçalık ürün gamı


  • 100 o-ring, 2,90 x 1,78 mm

  • 100 o-ring, 3,69 x 1,78 mm

  • 100 o-ring, 4,47 x 1,78 mm

  • 100 o-ring, 5,28 x 1,78 mm

  • 100 o-ring, 6,07 x 1,78 mm

  • 100 o-ring, 7,66 x 1,78 mm

  • 50 o-ring, 9,19 x 2,62 mm

  • 50 o-ring, 9,25 x 1,78 mm

  • 50 o-ring, 10,78 x 2,62 mm

  • 50 o-ring, 12,37 x 2,62 mm

  • 50 o-ring, 13,95 x 2,62 mm

  • 50 o-ring, 15,54 x 2,62 mm

  • 25 o-ring, 17,13 x 2,62 mm

  • 25 o-ring, 18,64 x 3,53 mm

  • 25 o-ring, 18,72 x 2,62 mm

  • 25 o-ring, 20,22 x 3,53 mm

  • 25 o-ring, 21,82 x 3,53 mm

  • 25 o-ring, 23,40 x 3,53 mm
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Standartlar

ISO 3601-1

Malzeme

NBR (Nitril Butadien Kauçuk)

Renk

Siyah

Sistem ölçüleri

4.4.1

Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

1050 ADET

Ürün ağırlığı (parça başına)

1959,000 g

RoHS uyumlu

Evet

O-ring, inç ürün gamı dahil:
50 x
O-ring, İngiliz ölçü birimi NBR 70

O-RING 10.78X2.62

Açıklama:
7/16 in
Miktar: 50 x
50 x
O-ring, İngiliz ölçü birimi NBR 70

RG-O-ISO3601/1-B-NBR70-12,37X2,62

Açıklama:
1/2 in
Miktar: 50 x
50 x
O-ring, İngiliz ölçü birimi NBR 70

RG-O-ISO3601/1-B-NBR70-13,95X2,62

Açıklama:
9/16 in
Miktar: 50 x
50 x
O-ring, İngiliz ölçü birimi NBR 70

O-RİNG-ISO3601/1-B-NBR70-15,54X2,62

Açıklama:
5/8 in
Miktar: 50 x
25 x
O-ring, İngiliz ölçü birimi NBR 70

RG-O-ISO3601/1-B-NBR70-17,13X2,62

Açıklama:
11/16 in
Miktar: 25 x
25 x
O-ring, İngiliz ölçü birimi NBR 70

O-RING(NİTR KAUÇUK)ISO3601/1-18,64X3,53

Açıklama:
3/4 in
Miktar: 25 x
25 x
O-ring, İngiliz ölçü birimi NBR 70

O-RİNG-ISO3601/1-B-NBR70-18,72X2,62

Açıklama:
3/4 in
Miktar: 25 x
25 x
O-ring, İngiliz ölçü birimi NBR 70

RG-O-ISO3601/1-B-NBR70-20,22X3,53

Açıklama:
13/16 in
Miktar: 25 x
25 x
O-ring, İngiliz ölçü birimi NBR 70

RG-O-ISO3601/1-B-NBR70-21,82X3,53

Açıklama:
7/8 in
Miktar: 25 x
25 x
O-ring, İngiliz ölçü birimi NBR 70

RG-O-ISO3601/1-B-NBR70-23,40X3,53

Açıklama:
15/16 in
Miktar: 25 x
100 x
O-ring, İngiliz ölçü birimi NBR 70

RG-O-ISO3601/1-B-NBR70-2,90X1,78

Açıklama:
1/8 in
Miktar: 100 x
100 x
O-ring, İngiliz ölçü birimi NBR 70

RG-O-ISO3601/1-B-NBR70-3,69X1,78

Açıklama:
5/32 in
Miktar: 100 x
100 x
O-ring, İngiliz ölçü birimi NBR 70

O-RING (NİTR KAUÇUK)ISO3601/1-4,47X1,78

Açıklama:
3/16 in
Miktar: 100 x
100 x
O-ring, İngiliz ölçü birimi NBR 70

RG-O-ISO3601/1-B-NBR70-5,28X1,78

Açıklama:
7/32 in
Miktar: 100 x
100 x
O-ring, İngiliz ölçü birimi NBR 70

RG-O-ISO3601/1-B-NBR70-6,07X1,78

Açıklama:
1/4 in
Miktar: 100 x
100 x
O-ring, İngiliz ölçü birimi NBR 70

RG-O-ISO3601/1-B-NBR70-7,66X1,78

Açıklama:
5/16 in
Miktar: 100 x
50 x
O-ring, İngiliz ölçü birimi NBR 70

RG-O-ISO3601/1-B-NBR70-9,19X2,62

Açıklama:
3/8 in
Miktar: 50 x
50 x
O-ring, İngiliz ölçü birimi NBR 70

O-RING 9.25X1.78

Açıklama:
3/8 in
Miktar: 50 x
1 x
ORSY sistem çanta 4.4.1

SYSCASE-4.4.1.

Açıklama:
370 x 278 x 85 mm
Ideal for flexible storage of small parts, machines and tools used with consumables
Miktar: 1 x
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Üniversal kanca ürün gamı

TL-SEALRGREM-SORT-MINI-L165MM-4PCS

4 parça. Ulaşılması zor yerlerde contaları ve O-ringleri çıkarmak ve takmak için idealdir.
x 1 ad.
Silikon sprey

SİLİKON SPREY 500ML

Araç iç ve dış mekanlarında bulunan plastik, lastik ve metal parçaların uzun süreli korumasını, bakımını ve yalıtımını yapar