Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

O-ring assembly set 11 pieces Sysko

O-ring assembly set 11 pieces Sysko

Ürün no. 5964046809

EAN 4099618103025

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
O-ring assembly set 11 pieces Sysko

Ürün no. 5964046809
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
Round cord diameter: 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, NBR 70
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Malzeme

NBR (Nitril Butadien Kauçuk)

Renk

Siyah

Sistem ölçüleri

4.4.1

Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

11 ADET

Ürün ağırlığı (parça başına)

1807,100 g

RoHS uyumlu

Evet

O-ring assembly set 11 pieces Sysko dahil:
1 x
Kesme şablonu

CUTJIG-F.SEALCORD-(RG-O)

Açıklama: The o-ring jig can be used to manufacture inch or metric rings in any size.
Miktar: 1 x
1 x
O-ring şeridi

RDCORD-NBR70-BLACK-1M-D1,0

Açıklama:
Çap: 1.0 mm
O-ringlerin hızlı ve basit üretimi için
Miktar: 1 x
1 x
O-ring şeridi

RDCORD-NBR70-BLACK-1M-D2,0

Açıklama:
Çap: 2 mm
O-ringlerin hızlı ve basit üretimi için
Miktar: 1 x
1 x
O-ring şeridi

O-RING 1 METRE(NİTRİL KAUÇUK)-SYH-3,0MM

Açıklama:
Çap: 3 mm
O-ringlerin hızlı ve basit üretimi için
Miktar: 1 x
1 x
O-ring şeridi

RDCORD-NBR70-BLACK-1M-D4,0

Açıklama:
Çap: 4 mm
O-ringlerin hızlı ve basit üretimi için
Miktar: 1 x
1 x
O-ring şeridi

RDCORD-NBR70-BLACK-1M-D5,0

Açıklama:
Çap: 5 mm
O-ringlerin hızlı ve basit üretimi için
Miktar: 1 x
1 x
O-ring şeridi

RDCORD-NBR70-BLACK-1M-D6,0

Açıklama:
Çap: 6 mm
O-ringlerin hızlı ve basit üretimi için
Miktar: 1 x
1 x
O-ring şeridi

RDCORD-NBR70-BLACK-1M-D7,0

Açıklama:
Çap: 7 mm
O-ringlerin hızlı ve basit üretimi için
Miktar: 1 x
1 x
O-ring şeridi

RDCORD-NBR70-BLACK-1M-D8,0

Açıklama:
Çap: 8 mm
O-ringlerin hızlı ve basit üretimi için
Miktar: 1 x
1 x
Kesme bıçağı

CUTTER-RED-H9MM-L140MM

Açıklama:
9 mm; 140 mm
18 mm
Miktar: 1 x
1 x
Hızlı yapıştırıcı Hızlı yapıştırıcı

DOS SÜPER YAPIŞTIRICI 20GR

Açıklama:
19 ml
Metal, plastik ve lastik parçaların birbirlerine hızlı bir şekilde yapıştırılması için.
Miktar: 1 x