Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

O-ring assembly set 11 pieces Sysko

O-ring assembly set 11 pieces Sysko

Cod. art. 5964046809

EAN 4099618103025

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
O-ring assembly set 11 pieces Sysko

Cod. art. 5964046809
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
Round cord diameter: 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, NBR 70
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

NBR (Gomma nitrile-butadiene)

Colore

Nero

Dimensioni sistema

4.4.1

Numero pezzi nell'assortimento/kit

11 PZ

Peso prodotto (per pezzo)

1807,100 g

Conformità alla normativa RoHS

O-ring assembly set 11 pieces Sysko compreso:
1 x
Dima di taglio per O-ring

DIMA-DI-TAGLIO-CORDONE-(O-RING)-P/KIT

Descrizione: La dima di taglio per O-ring può essere utilizzata per realizzare anelli di qualsiasi misura (in pollici o metrici).
Quantità: 1 x
1 x
Cavo rotondo NBR70 nero

RDCORD-NBR70-BLACK-1M-D1,0

Descrizione:
Diametro: 1.0 mm
Per la rapida e semplice realizzazione di O-ring
Quantità: 1 x
1 x
Cavo rotondo NBR70 nero

CORDA-PER-O-RING-NBR70-1M-D2,0

Descrizione:
Diametro: 2 mm
Per la rapida e semplice realizzazione di O-ring
Quantità: 1 x
1 x
Cavo rotondo NBR70 nero

CORDA-PER-O-RING-NBR70-1M-D3,0

Descrizione:
Diametro: 3 mm
Per la rapida e semplice realizzazione di O-ring
Quantità: 1 x
1 x
Cavo rotondo NBR70 nero

RDCORD-NBR70-BLACK-1M-D4,0

Descrizione:
Diametro: 4 mm
Per la rapida e semplice realizzazione di O-ring
Quantità: 1 x
1 x
Cavo rotondo NBR70 nero

RDCORD-NBR70-BLACK-1M-D5,0

Descrizione:
Diametro: 5 mm
Per la rapida e semplice realizzazione di O-ring
Quantità: 1 x
1 x
Cavo rotondo NBR70 nero

RDCORD-NBR70-BLACK-1M-D6,0

Descrizione:
Diametro: 6 mm
Per la rapida e semplice realizzazione di O-ring
Quantità: 1 x
1 x
Cavo rotondo NBR70 nero

RDCORD-NBR70-BLACK-1M-D7,0

Descrizione:
Diametro: 7 mm
Per la rapida e semplice realizzazione di O-ring
Quantità: 1 x
1 x
Cavo rotondo NBR70 nero

RDCORD-NBR70-BLACK-1M-D8,0

Descrizione:
Diametro: 8 mm
Per la rapida e semplice realizzazione di O-ring
Quantità: 1 x
1 x
Cutter monocomponente con cursore

CUTTER-RED-L140MM-H9MM

Descrizione:
9 mm; 140 mm
Con blocco lama automatico per l’utilizzo pratico con una sola mano
Quantità: 1 x
1 x
Adesivo superrapido Klebfix

ADESIVO SUPERRAPIDO KLEBFIX 20G.

Descrizione:
19 ml
Per incollare metallo, plastica e parti in gomma con altro e tra di loro in pochi secondi.
Quantità: 1 x