Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

O-gyűrű, metrikus NBR 70

ISO 3601-1 NBR 70, metrikus

Cikksz. 046813050
EAN 4067993197557
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
  • Az NBR egy kémiai elnevezés: Nitril-butadién gumi (márkák, pl. Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)

  • Hőállóság: -30 °C és +100 °C között

  • Mérettűrések a DIN ISO 3601-1 B szerint (ipari szabvány)
Megjegyzés
  • Beszerelés előtt távolítson el minden szennyeződést (kosz, forgács, rostok)

  • A széleket és a bevezető ferde éleket sorjátlanítani kell

  • Használjon megkent/zsírozott O-gyűrűt
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Univerzális kampókészlet 4 részes

TÖMÍTÉSKISZEDŐ-SZETT-L165MM-4DB-MINI

Tömítések és O-gyűrűk eltávolításához és cseréjéhez, ideális nehezen hozzáférhető helyeken történő használathoz is.
x 1 db
Szilikon spray

SZILIKON SPRAY 500 ML

Hosszan tartó védelmet, ápolást és szigetelést biztosít gépjárművek külső és belső műanyag-, gumi- és fémrészei számára; jó kenési tulajdonságok