Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

O-Ringe Zoll Sortiment ohne Koffer 1050-teilig für System-Koffer 4.4.1.

RG-O-SOKO-ZO-(2,9-23,4)-1050TLG

Art.-Nr. 5964046811

EAN 4062856631537

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
O-Ringe Zoll Sortiment ohne Koffer 1050-teilig für System-Koffer 4.4.1.

Art.-Nr. 5964046811
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
O-Ring Zoll, NBR 70, (2,9-23,4)
  • Ohne Koffer für den direkten Einsatz in vorhandene Koffer, Regale und Fahrzeugeinrichtungen im ORSY Systemmaß 4.4.1

  • NBR ist eine chemische Bezeichnung: Nitril-Butadien-Kautschuk (Handelsnamen, z.B. Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)

  • Temperaturbeständigkeit: -30°C bis +100°C

  • Maßtoleranzen entsprechend DIN ISO 3601-1 B (Industriestandard)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Normen

ISO 3601-1

Werkstoff

NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk)

Farbe

Schwarz

Systemmaß

4.4.1

Anzahl Teile im Sortiment/Set

1050 STK

Produktgewicht (per Stück)

504,000 g

RoHS-konform

Ja

O-Ringe Zoll Sortiment ohne Koffer 1050-teilig für System-Koffer 4.4.1. inklusive:
50 x
O-Ring Zoll NBR 70

RG-O-ISO3601/1-B-NBR70-10,78X2,62

Beschreibung:
Innendurchmesser: 10.78 mm
Menge: 50 x
50 x
O-Ring Zoll NBR 70

RG-O-ISO3601/1-B-NBR70-12,37X2,62

Beschreibung:
Innendurchmesser: 12.37 mm
Menge: 50 x
50 x
O-Ring Zoll NBR 70

RG-O-ISO3601/1-B-NBR70-13,95X2,62

Beschreibung:
Innendurchmesser: 13.95 mm
Menge: 50 x
50 x
O-Ring Zoll NBR 70

RG-O-ISO3601/1-B-NBR70-15,54X2,62

Beschreibung:
Innendurchmesser: 15.54 mm
Menge: 50 x
25 x
O-Ring Zoll NBR 70

RG-O-ISO3601/1-B-NBR70-17,13X2,62

Beschreibung:
Innendurchmesser: 17.13 mm
Menge: 25 x
25 x
O-Ring Zoll NBR 70

RG-O-ISO3601/1-B-NBR70-18,64X3,53

Beschreibung:
Innendurchmesser: 18.64 mm
Menge: 25 x
25 x
O-Ring Zoll NBR 70

RG-O-ISO3601/1-B-NBR70-18,72X2,62

Beschreibung:
Innendurchmesser: 18.72 mm
Menge: 25 x
25 x
O-Ring Zoll NBR 70

RG-O-ISO3601/1-B-NBR70-20,22X3,53

Beschreibung:
Innendurchmesser: 20.22 mm
Menge: 25 x
25 x
O-Ring Zoll NBR 70

RG-O-ISO3601/1-B-NBR70-21,82X3,53

Beschreibung:
Innendurchmesser: 21.82 mm
Menge: 25 x
25 x
O-Ring Zoll NBR 70

RG-O-ISO3601/1-B-NBR70-23,40X3,53

Beschreibung:
Innendurchmesser: 23.4 mm
Menge: 25 x
100 x
O-Ring Zoll NBR 70

RG-O-ISO3601/1-B-NBR70-2,90X1,78

Beschreibung:
Innendurchmesser: 2.9 mm
Menge: 100 x
100 x
O-Ring Zoll NBR 70

RG-O-ISO3601/1-B-NBR70-3,69X1,78

Beschreibung:
Innendurchmesser: 3.69 mm
Menge: 100 x
100 x
O-Ring Zoll NBR 70

RG-O-ISO3601/1-B-NBR70-4,47X1,78

Beschreibung:
Innendurchmesser: 4.47 mm
Menge: 100 x
100 x
O-Ring Zoll NBR 70

RG-O-ISO3601/1-B-NBR70-5,28X1,78

Beschreibung:
Innendurchmesser: 5.28 mm
Menge: 100 x
100 x
O-Ring Zoll NBR 70

RG-O-ISO3601/1-B-NBR70-6,07X1,78

Beschreibung:
Innendurchmesser: 6.07 mm
Menge: 100 x
100 x
O-Ring Zoll NBR 70

RG-O-ISO3601/1-B-NBR70-7,66X1,78

Beschreibung:
Innendurchmesser: 7.66 mm
Menge: 100 x
50 x
O-Ring Zoll NBR 70

RG-O-ISO3601/1-B-NBR70-9,19X2,62

Beschreibung:
Innendurchmesser: 9.19 mm
Menge: 50 x
50 x
O-Ring Zoll NBR 70

RG-O-ISO3601/1-B-NBR70-9,25X1,78

Beschreibung:
Innendurchmesser: 9.25 mm
Menge: 50 x
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Universalhaken Sortiment 4-teilig

WZG-DIRGENTF-SORT-MINI-L165MM-4STK

Zum Entfernen und Einsetzen von Dichtungen und O-Ringen, optimal für schwerzugängliche Stellen.
x 1 St.
Silikonspray für Kunststoff-, Gummi- und Metallteile – innen wie außen

SILSPR-500ML

Schützt, pflegt und isoliert dauerhaft mit guter Gleitwirkung Kunststoff-, Gummi- und Metallteile.