O-Ring metrisch Sortiment 1.050-teilig im System-Koffer 4.4.1.
RG-O-SYSKO-(3,0-24,0)-1050TLG
Art.-Nr. 5964046800
EAN 4046777219753
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- NBR ist eine chemische Bezeichnung: Nitril-Butadien-Kautschuk (Handelsnamen, z.B. Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)
- Temperaturbeständigkeit: -30°C bis +100°C
- Maßtoleranzen entsprechend DIN ISO 3601-1 B (Industriestandard)
Datenblätter(X)
Normen | ISO 3601-1 |
Werkstoff | NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk) |
Farbe | Schwarz |
Systemmaß | 4.4.1 |
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 1050 STK |
Produktgewicht (per Stück) | 1951,000 g |
RoHS-konform | Ja |