Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

O-Ring metrisch Sortiment ohne Koffer 1.050-teilig für System-Koffer 4.4.1.

O-Ring metrisch 1050-teilig SOKO
RG-O-SOKO-(3,0-24,0)-1050TLG

Art.-Nr. 5964046808
EAN 4062856631483

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

O-Ring metrisch, NBR 70, ∅3-24 MM
  • Sortiment ohne Koffer für den direkten Einsatz in vohandene Koffer, Regale und Fahrzeugeinrichtungen im ORSY Systemmaß 4.4.1

  • NBR ist eine chemische Bezeichnung: Nitril-Butadien-Kautschuk (Handelsnamen, z.B. Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)

  • Temperaturbeständigkeit: -30°C bis +100°C

  • Maßtoleranzen entsprechend DIN ISO 3601-1 B (Industriestandard)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Normen

ISO 3601-1

Werkstoff

NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk)

Farbe

Schwarz

Systemmaß

4.4.1

Anzahl Teile im Sortiment/Set

1050 STK

Produktgewicht (per Stück)

489 g

RoHS-konform

Ja

O-Ring metrisch Sortiment ohne Koffer 1.050-teilig für System-Koffer 4.4.1. inklusive:
100 x
O-Ring metrisch

RG-O-ISO3601/1-B-NBR70-3,00X2,00

Beschreibung:
3 mm;2 mm
Metrisch, NBR 70
Menge: 100 x
100 x
O-Ring metrisch

RG-O-ISO3601/1-B-NBR70-4,00X2,00

Beschreibung:
4 mm;2 mm
Metrisch, NBR 70
Menge: 100 x
100 x
O-Ring metrisch

RG-O-ISO3601/1-B-NBR70-5,00X2,00

Beschreibung:
5 mm;2 mm
Metrisch, NBR 70
Menge: 100 x
100 x
O-Ring metrisch

RG-O-ISO3601/1-B-NBR70-6,00X2,00

Beschreibung:
6 mm;2 mm
Metrisch, NBR 70
Menge: 100 x
100 x
O-Ring metrisch

RG-O-ISO3601/1-B-NBR70-7,00X2,00

Beschreibung:
7 mm;2 mm
Metrisch, NBR 70
Menge: 100 x
100 x
O-Ring metrisch

RG-O-ISO3601/1-B-NBR70-8,00X2,00

Beschreibung:
8 mm;2 mm
Metrisch, NBR 70
Menge: 100 x
50 x
O-Ring metrisch

RG-O-ISO3601/1-B-NBR70-10,00X2,00

Beschreibung:
10 mm;2 mm
Metrisch, NBR 70
Menge: 50 x
50 x
O-Ring metrisch

RG-O-ISO3601/1-B-NBR70-10,00X2,50

Beschreibung:
10 mm;2,5 mm
Metrisch, NBR 70
Menge: 50 x
50 x
O-Ring metrisch

RG-O-ISO3601/1-B-NBR70-12,00X2,00

Beschreibung:
12 mm;2 mm
Metrisch, NBR 70
Menge: 50 x
50 x
O-Ring metrisch

RG-O-ISO3601/1-B-NBR70-12,00X2,50

Beschreibung:
12 mm;2,5 mm
Metrisch, NBR 70
Menge: 50 x
50 x
O-Ring metrisch

RG-O-ISO3601/1-B-NBR70-14,00X2,50

Beschreibung:
14 mm;2,5 mm
Metrisch, NBR 70
Menge: 50 x
50 x
O-Ring metrisch

RG-O-ISO3601/1-B-NBR70-15,00X2,50

Beschreibung:
15 mm;2,5 mm
Metrisch, NBR 70
Menge: 50 x
25 x
O-Ring metrisch

RG-O-ISO3601/1-B-NBR70-17,00X2,50

Beschreibung:
17 mm;2,5 mm
Metrisch, NBR 70
Menge: 25 x
25 x
O-Ring metrisch

RG-O-ISO3601/1-B-NBR70-18,00X3,00

Beschreibung:
18 mm;3 mm
Metrisch, NBR 70
Menge: 25 x
25 x
O-Ring metrisch

RG-O-ISO3601/1-B-NBR70-19,00X2,50

Beschreibung:
19 mm;2,5 mm
Metrisch, NBR 70
Menge: 25 x
25 x
O-Ring metrisch

RG-O-ISO3601/1-B-NBR70-20,00X3,00

Beschreibung:
20 mm;3 mm
Metrisch, NBR 70
Menge: 25 x
25 x
O-Ring metrisch

RG-O-ISO3601/1-B-NBR70-22,00X3,00

Beschreibung:
22 mm;3 mm
Metrisch, NBR 70
Menge: 25 x
25 x
O-Ring metrisch

RG-O-ISO3601/1-B-NBR70-24,00X3,00

Beschreibung:
24 mm;3 mm
Metrisch, NBR 70
Menge: 25 x
1 x
System-Einlage Kunststoff 4.4.1

SYSEINLG-4.4.1.-3FACH-VAR

Beschreibung: Eine feste Facheinteilung für die ordentliche Lagerung und Bereitstellung verschiedener Kleinteile. Auch in Kombination mit weiteren System-Einteilungsmaterialien.
Menge: 1 x
15 x
Trennelement für System-Einlage Kunststoff

TRENNELEM-F.SYSEINLG-3FACH-SLV

SYSTEMKOFFER
Beschreibung: Für eine individuelle Einteilung in den Kunststoff-System-Einlagen. Ideal für eine ordentliche Lagerung und Bereitstellung verschiedener Kleinteile.
Menge: 15 x
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkte werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgeweisen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im an den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Universalhaken Sortiment 4-teilig

WZG-DIRGENTF-SORT-MINI-L165MM-4STK

Zum Entfernen und Einsetzen von Dichtungen und O-Ringen, optimal für schwerzugängliche Stellen.
x 1 St.
Silikonspray

SILSPR-500ML

Schützt, pflegt und isoliert dauerhaft mit guter Gleitwirkung Kunststoff-, Gummi- und Metallteile im Fahrzeuginnen- und außenbereich
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkte werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgeweisen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im an den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen