O-Ring metrisch

ISO 3601 Perbunan70 metrisch
RG-O-ISO3601-NBR70-30,00X3,00

Art.-Nr. 046803030

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

O-Ring metrisch

Art.-Nr. 046803030
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
Metrisch
  • Aus Perbunan N (Nitril-Kautschuk) PN 70 ±5

  • Temperaturbeständigkeit: -35°C bis +120°C

  • Platzsparende, einfach montierbare, sichere Dichtelemente.

  • Beständig gegen alle Mineralöle, Schmierfette, Heißwasser, Dampf, Druckluft, schwache Säuren.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Abdichtung bewegter sowie ruhender Maschinenteile


  • KfZ- und Landmaschinen-Reparaturbetriebe

  • Speditionen

  • Busunternehmen

  • Fuhrpark

  • Baumaschinen

  • Betriebswerkstätten

  • Maschinenbau ect.

Innendurchmesser (d1)

30 mm

Dicke (h1)

3 mm

ISO

3601

Temperaturbeständigkeit min./max.

-35 bis 120 °C

Werkstoff

Perbunan

Oberfläche

Blank

Härte nach Shore A

70 +/- 5

Ausführung

Metrisch