Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
O-Ring Zoll Sortiment 330-teilig im System-Koffer 4.4.1. - RG-O-SYSKO-ZO-(25-43,82)-330TLG O-Ring Zoll Sortiment 330-teilig im System-Koffer 4.4.1. - RG-O-SYSKO-ZO-(25-43,82)-330TLG
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/GDogHn6ojVs

O-Ring Zoll Sortiment 330-teilig im System-Koffer 4.4.1. - RG-O-SYSKO-ZO-(25-43,82)-330TLG - 1
O-Ring Zoll Sortiment 330-teilig im System-Koffer 4.4.1. - RG-O-SYSKO-ZO-(25-43,82)-330TLG - 2

O-Ring Zoll Sortiment 330-teilig im System-Koffer 4.4.1.

RG-O-SYSKO-ZO-(25-43,82)-330TLG

Art.-Nr. 5964046807

EAN 4058794010725

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
O-Ring Zoll Sortiment 330-teilig im System-Koffer 4.4.1.

Art.-Nr. 5964046807
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
O-Ring Zoll, NBR 70, (25 - 43,82)
  • NBR ist eine chemische Bezeichnung: Nitril-Butadien-Kautschuk (Handelsnamen, z.B. Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)

  • Temperaturbeständigkeit: -30°C bis +100°C

  • Maßtoleranzen entsprechend DIN ISO 3601-1 B (Industriestandard)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Normen

ISO 3601-1

Werkstoff

NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk)

Farbe

Schwarz

Systemmaß

4.4.1

Anzahl Teile im Sortiment/Set

330 STK

Produktgewicht (per Stück)

1205,000 g

RoHS-konform

Ja

O-Ring Zoll Sortiment 330-teilig im System-Koffer 4.4.1. inklusive:
50 x
O-Ring Zoll NBR 70

RG-O-ISO3601/1-B-NBR70-25,00X3,53

Beschreibung:
Innendurchmesser: 25 mm
Menge: 50 x
50 x
O-Ring Zoll NBR 70

RG-O-ISO3601/1-B-NBR70-26,57X3,53

Beschreibung:
Innendurchmesser: 26.57 mm
Menge: 50 x
50 x
O-Ring Zoll NBR 70

RG-O-ISO3601/1-B-NBR70-28,17X3,53

Beschreibung:
Innendurchmesser: 28.17 mm
Menge: 50 x
25 x
O-Ring Zoll NBR 70

RG-O-ISO3601/1-B-NBR70-29,75X3,53

Beschreibung:
Innendurchmesser: 29.75 mm
Menge: 25 x
25 x
O-Ring Zoll NBR 70

RG-O-ISO3601/1-B-NBR70-31,34X3,53

Beschreibung:
Innendurchmesser: 31.34 mm
Menge: 25 x
25 x
O-Ring Zoll NBR 70

RG-O-ISO3601/1-B-NBR70-32,93X3,53

Beschreibung:
Innendurchmesser: 32.93 mm
Menge: 25 x
25 x
O-Ring Zoll NBR 70

RG-O-ISO3601/1-B-NBR70-34,52X3,53

Beschreibung:
Innendurchmesser: 34.52 mm
Menge: 25 x
25 x
O-Ring Zoll NBR 70

RG-O-ISO3601/1-B-NBR70-36,10X3,53

Beschreibung:
Innendurchmesser: 36.1 mm
Menge: 25 x
10 x
O-Ring Zoll NBR 70

RG-O-ISO3601/1-B-NBR70-37,47X5,34

Beschreibung:
Innendurchmesser: 37.47 mm
Menge: 10 x
25 x
O-Ring Zoll NBR 70

RG-O-ISO3601/1-B-NBR70-37,70X3,53

Beschreibung:
Innendurchmesser: 37.7 mm
Menge: 25 x
10 x
O-Ring Zoll NBR 70

RG-O-ISO3601/1-B-NBR70-40,65X5,34

Beschreibung:
Innendurchmesser: 40.65 mm
Menge: 10 x
10 x
O-Ring Zoll NBR 70

RG-O-ISO3601/1-B-NBR70-43,82X5,34

Beschreibung:
Innendurchmesser: 43.82 mm
Menge: 10 x
1 x
System-Koffer 4.4.1

SYSKOFFR-4.4.1

Beschreibung:
Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß): 370 x 278 x 85 mm
Ideal für die variable Lagerung von Kleinteilen, Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial.
Menge: 1 x
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Universalhaken Sortiment 4-teilig

WZG-DIRGENTF-SORT-MINI-L165MM-4STK

Zum Entfernen und Einsetzen von Dichtungen und O-Ringen, optimal für schwerzugängliche Stellen.
x 1 St.
Silikonspray für Kunststoff-, Gummi- und Metallteile – innen wie außen

SILSPR-500ML

Schützt, pflegt und isoliert dauerhaft mit guter Gleitwirkung Kunststoff-, Gummi- und Metallteile.