Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

O-Ring metrisch

ISO 3601-1 Klasse B NBR 90
RG-O-ISO3601/1-B-NBR90-28,17X3,53

Art.-Nr. 046892817
EAN 4038898363040
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
Metrisch, NBR 90
  • NBR ist eine chemische Bezeichnung: Nitril-Butadien-Kautschuk (Handelsnamen, z.B. Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)

  • Temperaturbeständigkeit: -30°C bis +100°C

  • Maßtoleranzen entsprechend DIN ISO 3601-1 B (Industriestandard)
Hinweis
  • Verschmutzungen (Schmutz, Späne,Fasern) vor der Montage beseitigen

  • Kanten und Einführschrägen sind zu entgraten

  • Geschmierten / gefetteten O-Ring verwenden
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Innendurchmesser (d1)

28,17 mm

Dicke (h1)

3,53 mm

ISO

3601-1

Ausführung

Metrisch

Werkstoff

NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk)

Oberfläche

Blank

Härte nach Shore A

90 +/- 5

RoHS-konform

Ja

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Universalhaken Sortiment 4-teilig

WZG-DIRGENTF-SORT-MINI-L165MM-4STK

Zum Entfernen und Einsetzen von Dichtungen und O-Ringen, optimal für schwerzugängliche Stellen.
x 1 St.
Silikonspray

SILSPR-500ML

Schützt, pflegt und isoliert dauerhaft mit guter Gleitwirkung Kunststoff-, Gummi- und Metallteile im Fahrzeuginnen- und außenbereich