Nøytraliserende øyeskyllingsløsning
Nøytraliserende øyeskyllevann
ØYESKYLL FLASKE 200 ML NØYTRALISERENDE
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Øyekopp med ergonomisk utforming
- Flasken er spesielt egnet til mobil bruk på arbeidsplassen eller for å fylle på veggdispensere eller veggfestede førstehjelpsskap
Skyll øynene helt til flasken er tom. Fortsett å skylle med Würth-øyeskyllevann inntil du har fått legehjelp.
For å skylle vekk syrer og mange baser.
Innhold | 200 ml |
Kjemisk base | Sterile phosphate buffer solution (4,9%) |
Anbefalt skylletid | ca. 2 minutter |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 36 Måned |
Produktvekt (per element) | 254 g |