Nyomókilincs, acél/A340
Nyomókilincs, acél/A340
Cikksz. 0687851081
EAN 4038898809593
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Felhasználható | Faajtók, Műanyag ajtók, Alumíniumajtók |
Anyag | Nemesacél A2, 1.4301 |
Fényességi fok | Matt |
Hosszúság (L) | 350 mm |
Átmérő (Ø) | 30 mm |
Tengelyek közötti távolság (A) | 210 mm |
Távolság az aljzat közepe és a fogantyú vége között (B) | 70 mm |
Aljzatmagasság | 55 mm |
DIN irány | DIN jobb/bal |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!