Nyomókilincs, acél/A310
Nyomókilincs, acél/A310
Cikksz. 0687851042
EAN 4049557639734
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Felhasználható | Faajtók, Műanyag ajtók, Fém ajtók |
Anyag | Nemesacél A2, 1.4301 |
Fényességi fok | Matt |
Hosszúság (L) | 382 mm |
Átmérő (Ø) | 32 mm |
Tengelyek közötti távolság (A) | 350 mm |
Aljzatmagasság | 53 mm |
DIN irány | DIN jobb/bal |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!