Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Nyomóasztal betét, univerzális

Nyomóasztal betét, univerzális

Cikksz. 1952003400

EAN 4058794289473

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Nyomóasztal betét, univerzális

Cikksz. 1952003400
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
Universally adjustable press support for use in standard workshop presses.
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Hosszúság

300 mm

Szélesség

300 mm

Magasság

120 mm

Max. terhelősúly

20000 kg

Terméktömeg (darabonként)

14210,000 g

Min. befogási szélesség

130 mm

Max. befogási szélesség

186 mm

Min./max. befogási szélesség

130-186 mm

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Kerék centírozó állvány, 13 részes

PILOT BEARING ADAPTORS FOR PRESS SUPPORT

Centring attachments enable the support pins to be fixed in a bore on the component.
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
Pótalkatrészek ehhez a termékhez:
Pótalkatrészek, gépjármű specifikus szerszámok

SUPPORT SLEEVES SLIDING

x 1 db
Pótalkatrészek, gépjármű specifikus szerszámok

SPACER BLOCK L=65

x 1 db
Pótalkatrészek, gépjármű specifikus szerszámok

SPACER BLOCK L=35

x 1 db
Pótalkatrészek, gépjármű specifikus szerszámok

THREADED COLUMN (130MM)

x 1 db
Pótalkatrészek, gépjármű specifikus szerszámok

THREADED COLUMN (100MM)

x 1 db
Pótalkatrészek, gépjármű specifikus szerszámok

BASE BLOCK

x 1 db
Pótalkatrészek, gépjármű specifikus szerszámok

M12X16 SAFATY RETAINING SC. FOR BASE BL

x 1 db
Pótalkatrészek, gépjármű specifikus szerszámok

WASHER 12X24

x 1 db
Pótalkatrészek, gépjármű specifikus szerszámok

M12X30 SCREW FOR SUPPORT SLEEVES SLIDING

x 1 db
Pótalkatrészek, gépjármű specifikus szerszámok

NUT FOR THREADED COLUMN

x 1 db
Pótalkatrészek, gépjármű specifikus szerszámok

WASHER CENTERING

x 1 db
Pótalkatrészek, gépjármű specifikus szerszámok

M8X25 SCREW FOR SPACER BLOCK