Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Nyomó forgóhenger, MS 5000

Benyomható forgózár, MS5000
MS5000-NYOMÓ-BUTORZÁR-ZD-(NI)-ROZETTA

Cikksz. 0683530431

EAN 4099618040450

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Nyomó forgóhenger, MS 5000

Cikksz. 0683530431
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
Stílusos kivitel speciális rozettával



Bal/jobb oldalon is használható


  • Sokoldalúan alkalmazható

  • Korlátozott készlet szükséges


Zárási szög: 180°

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

19 mm-es ajtóvastagsághoz

A következő ajtóvastagsághoz

19 mm

Kivitel

Bal/jobb

Anyag

Cink formaöntvény

Bevonat

Nikkelezett

Fényességi fok

Matt

Záráskényszer

Nem lehetséges

Hengerátmérő

18 mm

18–21 mm-es furatméret lehetséges

Igen

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Cserélhető hengerzár zármagok MS 5000 zárszerkezethez

MS5000-INLAY-CYLCORE-HS1-KL31001

x 1 db
MS 5000 Cserélhető hengerzár zármag

MS5000-CYLCORE-ML

Minden MS 5000 zárral használható