Nyomáscsökkentő szelep
Nyomáscsökkentő szelep
Cikksz. 069900360
EAN 4050641823748
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Csatlakozómenet | KM G 1/4 col, BM G 1/4 col |
Kulcsnyílás | 17 mm |
Hosszúság | 34 mm |
Átfolyási teljesítmény | 410 l/perc |
Min./max. üzemi nyomás | 0-6 bar |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!