Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Nyomáscsökkentő manométer A DIN EN 562/ISO 2503 előírásai szerint

Nyomásszabályozó manométer

Cikksz. 0984018030

EAN 4024835487887

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Nyomáscsökkentő manométer A DIN EN 562/ISO 2503 előírásai szerint

Cikksz. 0984018030
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
Védőgáz

Argon/CO2

Nyomásmérő kijelzője

0–200/315 bar (bemeneti nyomás)

Terméktömeg (darabonként)

139,500 g

Átmérő

63 mm

Csatlakozóátmérő

13,2 mm

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Csatlakozó tömítés, nyomáscsökkentő

CONSEAL-PRESREGL-PLA-WHITE

x 10 db
Manométer védősapka

PROTCAP-CONSEAL-ALLGAS

x 5 db