Nylonplugg med metriske gjenger
Nylonplugg med metriske gjenger
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/37127.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Pluggdiameter | 6 mm |
Plugglengde (l) | 40 mm |
Nominell bordiameter (d 0) | 8 mm |
Nødvendig treskruediameter (d scr.wood) | 4,5-5 mm |
Nødvendig diameter for sponplateskrue (d scr.particle) | 6 mm |
Nedleggingsdybde (h s) | 40 mm |
akseavstand (a) | 80 mm |
Kantklaring (a r) | 40 mm |
Borhulldybde (t) | 50 mm |
Maks. festehøyde (d a) – betingelser | Avhengig av skruelengde |
Nødvendig skruelengde (l s) | Tykkelsen til tillegget (+ gips/iolasjonstykkelse) + ankerlengde + skruediameter |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.