Nylonová hmoždinka bez příruby, obsahuje pozinkovaný šroub do dřevotřískových desek s půlkulatou hlavou W-MR
Nylonová kotva se šroubem Z s velkou přír. hlavou
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Dobrá odolnost vůči opotřebení, stárnutí, povětrnostním vlivům a chemikáliím
- Pro lehké upevnění na konstrukčních materiálech
- Se zesílenými protirotačními jazýčky
- Používejte se šrouby do dřeva, šrouby WüpoFAST nebo šrouby do dřevotřískových desek bez protizávitu, kruhového závitu nebo samostředícího vrtacího hrotu
- Kotvy a šrouby ve stejném balení
Datové listy(X)
Průměr hmoždinky | 6 mm |
Délka hmoždinky (l) | 30 mm |
Délka vrutu (ls) | 40 mm |
Barva | Hnědá |