Nylondübel

Nylondübel
DBL-KST-4X20

Art.-Nr. 09034 20

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Nylondübel

Art.-Nr. 09034 20

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x200 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kunststoffdübel für den unteren Lastbereich (untergeordnete Befestigungen)
  • Hochwertiges Polyamid (Nylon)

  • Halogenfrei und silikonfrei

  • Temperaturbeständig von –40°C bis +80°C

  • Die Einschlagsperre verhindert bei der Durchsteckmontage ein vorzeitiges Aufspreizen

  • Die Verdrehsicherung verhindert ein Mitdrehen im Bohrloch

  • Spreizdruckfreier Dübelhals verhindert Beschädigung von Putz und Fliesen

  • Durchsteck- und Vorsteckmontage

  • Zur Montage empfehlen wir die Dübelschraube ASSY-D
Hinweis
  • Bohren Sie Lochsteine im Drehgang (ohne Schlagwerk)

  • Das Bohrmehl ist aus dem Bohrloch zu entfernen

  • Schraubenlänge = Anbauteildicke (+Putz-/ Dämmstoffdicke) + Dübellänge + Schrauben-Ø

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Kunststoffdübel für den unteren Lastbereich (untergeordnete Befestigungen)

  • Einsetzbar in Beton, Vollziegel, Kalksandvollstein, druckfester Naturstein

  • Geeignet zur Befestigung von Gardinenschienen, Wandregalen, leichten Hängeschränken, Bilderrahmen, Kabelkanälen, Kabel schellen, Elektroschaltern, Handtuchhaltern, Hinweisschildern, Bewegungsmeldern, Blumenampeln, ect.

  • Zum Befestigen von Bauteilen in Verbindung mit einer Holz- oder Spanplattenschraube (ohne Bohrspitze, Gegengewinde, Ringgewinde) (z.B. ASSY-D)

  • Verwendbar im Außen- oder Feuchtraumbereich in Verbindung mit einer Edelstahlschraube

Dübeldurchmesser

4 mm

Dübellänge (l)

20 mm

Bohrernenndurchmesser (d 0)

4 mm

Erforderlicher Holzschraubendurchmesser (d Schr.Holz)

2 - 3 mm

Erforderlicher Spanplattenschraubendurchmesser (d Schr.Span)

3 mm

Setztiefe (h s)

20 mm

Achsabstand (a)

40 mm

Randabstand (a r)

20 mm

Bohrlochtiefe (t)

30 mm

Befestigungshöhe max. (d a) - Bedingung

Abhängig von der Schraubenlänge

Erforderliche Schraubenlänge (l s)

Anbauteildicke (+ Putz-/Dämmstoffdicke) + Dübellänge + Schraubendurchmesser

Ergänzendes Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Einschlagwerkzeug-Sortiment

ESHLGWZG-PORENBETON

Zur Erstellung des Bohrlochs in Porenbeton