Nylondübel
DBL-KST-16X80
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Zertifikate/Dokumente(X)
Dübeldurchmesser | 16 mm |
Dübellänge (l) | 80 mm |
Setztiefe (h nom) | 80 mm |
Bohrernenndurchmesser (d 0) | 16 mm |
Erforderlicher Holzschraubendurchmesser (d Schr.Holz) | 12 - 14 mm |
Erforderlicher Schraubendurchmesser min. | 12 mm |
Erforderlicher Schraubendurchmesser max. | 14 mm |
Setztiefe (h s) | 80 mm |
Achsabstand (a) | 160 mm |
Randabstand (a r) | 80 mm |
Bohrlochtiefe (t) | 95 mm |
Befestigungshöhe max. (d a) - Bedingung | Abhängig von der Schraubenlänge |
Erforderliche Schraubenlänge (l s) | Anbauteildicke (+ Putz-/Dämmstoffdicke) + Dübellänge + Schraubendurchmesser |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!