Nylon-Schleifvlies für Hand- und Maschineneinsatz geeignet
Nylon-Schleifvlies
SHLFVLI-BGN-A100-152X230MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die Körnung 1.000 (Art.-Nr. 058541 600, 058544 600, 058545 600) haftet ohne Klettbeschichtung auf dem Kletteller.
Datenblätter(X)
Breite | 152 mm |
Länge | 230 mm |
Körnung | 100 |
Geeignet für | Schwingschleifer |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!