Nylon-Schleifvlies

Nylon-Schleifvlies mit Schaft
SHLFSHB-NYL-60X13MM-SHFT6MM

Art.-Nr. 0585320

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Nylon-Schleifvlies

Art.-Nr. 0585320

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x5 Stück
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit Schaft

Grobstrukturiertes, elastisches und abrasives Reinigungsschleifvlies aus einer speziellen Kombination synthetischer Fasern und gleichmäßig eingebettetem Schleifkorn (Siliciumcarbid).



Ausführung und Eigenschaften:


  • Flexible und offene Vliesstruktur

Ideale Anpassung an die Geometrie des Werkstückes für optimalen Kontakt zur Oberfläche.


Kaum Zusetzen mit Oberflächenabrieb


Gleichmäßige und reproduzierbare Schleifergebnisse


Reduzierte Wärmeentwicklung - kühler Schliff


  • Permanentes Freisetzen frischen Schleifkorns

Gleichmäßige und gleichbleibende Arbeitsergebnisse sowie eine saubere, rückstandsfreie Oberfläche


  • Einfache Handhabung der Schleifleistung

Minimiertes Risiko, die Oberfläche des Werkstückes zu beschädigen, oder zuviel abzutragen


  • Frei von korrosionsgefährdenden Metallen

Keine Kontaminierung der Materialoberfläche



Für den Einsatz in Bohrmaschinen, Geradschleifern und biegsamen Wellen



Kunststoff-Stützflansche stufenweise abbrechbar



Rundschaft: 6 x 40 mm

Hinweis

Allgemeine Arbeits- und Sicherheitshinweise:


Die maximal zulässigen Drehzahlen dürfen nicht überschritten werden.


Nur mit entsprechender Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille, Handschuhe, Gehörschutz usw. arbeiten.


Achtung: Grobreinigungsschleifvliese sind nicht für den Kantenschliff geeignet, daher nur entlang und nicht gegen Materialkanten schleifen!


Bedienungsanleitungen beachten.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zu bearbeitende Werkstoffe:


Universell auf nahezu allen Materialien einsetzbar. Speziell für Edelstahl, Stahl, NE-Metalle, Holz und Kunststoffe.



Reinigen von Schweißnähten, Metalloberflächen, Holz und Kunststoffen


Entfernen von Anlauffarben, Zunder, Rost, Korrosion, Schmutz- und Oxydschichten, Beschichtungen, Lacken, alten Anstrichen, Kunstharzen, Klebern, Dichtungsresten, Zement- und Betonresten.


Strukturieren, Strichmattieren, Vorbereiten und Aufrauen von Oberflächen


Leichte Entgratarbeiten


Reinigen von Fahrzeugunterböden und für andere diverse Arbeiten im Karosseriebau

Durchmesser (Ø)

60 mm

Drehzahl max.

10000 U/min(rpm)

Empfohlene Drehzahl

5000 U/min(rpm)

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen