Nyír méterrúd
Nyír méterrúd
Cikksz. 0825803000
EAN 4046777769791
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Anyag | Fa |
Szín | Természetes |
Max. hossz mérési tartomány | 2 m |
Elemhossz (forgáspont) | 200 mm |
Pontossági osztály | III |
Elemek száma | 10 darab |
Hosszúság (összecsukva) x Szélesség (összecsukva) x Magasság | 245 x 16 x 30 mm |
Illesztések anyaga | Acél |
Kivitel | Kívül lévő zsanér, Bereteszelés nélkül 90°-nál |