Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Nyílás rögzítő, T-szög

Nyílás rögzítő, T-szög

Cikksz. 0479740901

EAN 4058794693355

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Nyílás rögzítő, T-szög

Cikksz. 0479740901
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
T-bracket for attaching the W-ABZ window installation rail with two anchors
Alkalmazási terület
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

Lemezacél

Hosszúság x Szélesség x Magasság (LxBxH)

87 x 9 x 280 mm

Anyagvastagság (t)

3 mm

Bevonat

Porszórt

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Leesés ellen védő ablak tartósín, W-ABZ

WNDWINSTL-W-ABZ-D102-10-40-W.SCR-M8-RED

Fall-proof, adjustable window mounting with approval
Leesés ellen védő ablak tartósín, W-ABZ

WNDWINSTL-W-ABZ-D138-10-40-W.SCR-M8-RED

Fall-proof, adjustable window mounting with approval
Leesés ellen védő ablak tartósín, W-ABZ

WNDWINSTL-W-ABZ-D188-10-40-W.SCR-M8-RED

Fall-proof, adjustable window mounting with approval
Leesés ellen védő ablak tartósín, W-ABZ

WNDWINSTL-W-ABZ-D253-10-40-W.SCR-M8-RED

Fall-proof, adjustable window mounting with approval
x 2 db
Leesés ellen védő ablak tartósín, W-ABZ

WNDWINSTL-W-ABZ-D102-10-60-W.SCR-M8-RED

Fall-proof, adjustable window mounting with approval
Leesés ellen védő ablak tartósín, W-ABZ

WNDWINSTL-W-ABZ-D138-10-60-W.SCR-M8-RED

Fall-proof, adjustable window mounting with approval
Leesés ellen védő ablak tartósín, W-ABZ

WNDWINSTL-W-ABZ-D188-10-60-W.SCR-M8-RED

Fall-proof, adjustable window mounting with approval
Leesés ellen védő ablak tartósín, W-ABZ

WNDWINSTL-W-ABZ-D253-10-60-W.SCR-M8-RED

Fall-proof, adjustable window mounting with approval
x 2 db
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
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Csavarhúzó, TX 3K

SCRDRIV-TX25X100-3K

Brushed chrome-plated shank and 3-component handle
x 1 db
Univerzális fúrószár, MFD-S Plus

FURÓSZ-MULTIF-MFDS-PLUS-D8-L210-WL150MM

Gyakorlatilag bármilyen anyagon átfúr