Nutmutter mit Feingewinde

DIN 1804/W Stahl blank
MU-NUT-DIN1804/W-M8X1,0

Art.-Nr. 038598 1

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Nutmutter mit Feingewinde

Art.-Nr. 038598 1

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x100 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 1804, Stahl, blank

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

CAD Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet

Im Maschinenbau

Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (D)

M8 x 1.0

Außendurchmesser (d1)

20 mm

Höhe (h1)

5 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

Ausführung

Ungeschliffen und ungehärtet

Nutbreite (b)

4 mm

Gewindeart

Metrisches Gewinde

DIN

1804

Nenndurchmesser

8 mm

Nutaußendurchmesser (d3)

16 mm

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen